Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6861113
Hersteller:
     Hi-Bond Tapes
Herst.-Nr.:
     VST 6080G/0.8/12/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Breite = 12mm
Stärke = 0.8mm
Länge = 10m
Trägermaterial = Acrylschaum
Farbe = Grau
Haftfestigkeit = 14,4 N/cm
Ein- /doppelseitig = Doppelseitigkg/m³
Klebermaterial = Acryl
Zugfestigkeit = 68.6N/cm
Betriebstemperatur max. = +100°C

Doppelseitiges Acryl-Schaumstoffband (0,8 mm). 0,8 mm starkes, graues Acryl-Schaumstoffband Ideal zum Kleben von seitlichen Karosserieteilen und einer Vielzahl von Kunststoffen im Automobilbau und in der Industrie Zum Kleben aller Metalle geeignet Geeignet als Ersatz für das Punktschweißen und mechanische Befestigungstechniken wie Nieten und Schraubverbindungen Anwendungen in der Technik, Kunststoffverarbeitung, Konstruktion und Solarindustrie UL-Zulassung und Zulassungen in der Automobilindustrie
Weitere Informationen:
Breite:
12mm
Stärke:
0.8mm
Länge:
10m
Trägermaterial:
Acrylschaum
Farbe:
Grau
Haftfestigkeit:
14,4 N/cm
Ein- /doppelseitig:
Doppelseitigkg/m³
Klebermaterial:
Acryl
Zugfestigkeit:
68.6N/cm
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, doppelseitiges klebeband 12mmx10m, schaumstoffband, schaumstoffband 10m, 6861113, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Schaumstoff Klebebänder, Hi-Bond, VST6080G081210, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Foam Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 15 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
182442
ab € 6,39*
Zubehör
RS Pro
794711
ab € 11,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.