Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hi-Bond VST 4100C Schaumstoff Klebeband doppelseitig, Klar, Stärke 1mm, 6mm x 10m, 13,3 N/cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6861094
Hersteller:
     Hi-Bond Tapes
Herst.-Nr.:
     VST 4100C/1/6/10
EAN/GTIN:
     5060641270915
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Breite = 6mm
Stärke = 1mm
Länge = 10m
Trägermaterial = Acrylschaum
Farbe = Klar
Haftfestigkeit = 13,3 N/cm
Schaumdichte = 850kg/m³
Klebermaterial = Acryl
Zugfestigkeit = 61.7N/cm
Modellnummer = VST 4100C

Hi-Bond doppelseitiges SchaumstoffDer Hi-Bond-Klarschaum ist ein hochwertiges Klebeband. Sie ermöglicht es zwei verschiedenen Oberflächen, sich mit verschiedenen Raten zu erweitern, bleibt aber verbunden, während sie sich in der Hitze biegen. Das Band ist 1 mm dick, 6 mm breit und 10 m lang. Diese Bänder haben Klebstoff auf beiden Seiten des Schaums.Eigenschaften und VorteileEs kann mit Polycarbonat, Acryl und PVC verwendet werden Haftet gut an Metallen wie Aluminium und Edelstahl Die Zugfestigkeit beträgt 61,7 N/cm Die Schaumdichte beträgt 850 kg/m3 Klebstoffmaterial ist AcrylAnwendungenKleben von Glas und transparenten Kunststoffen Ideal für den Einsatz mit Fenster, Tür, laminierter Sicherheit und kugelsicherer Glasherstellung Geeignet für Anwendungen in der Display- und Schilderindustrie
Weitere Informationen:
Breite:
6mm
Stärke:
1mm
Länge:
10m
Trägermaterial:
Acrylschaum
Farbe:
Klar
Haftfestigkeit:
13,3 N/cm
Schaumdichte:
850kg/m³
Klebermaterial:
Acryl
Zugfestigkeit:
61.7N/cm
Modellnummer:
VST 4100C
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, doppelklebeband transparent 10m, schaumstoffband, schaumstoffband 10m, 6861094, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Schaumstoff Klebebänder, Hi-Bond, VST4100C1610, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Foam Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 15 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
182442
ab € 6,28*
Zubehör
RS Pro
794711
ab € 11,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.