Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Feststellschraube M6 Ø 6mm x 23mm Kugelknopf , mit Gewindebohrung Ø 25mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-686020
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     686020
EAN/GTIN:
     5056112283669
Suchbegriffe:
Feststellschraube
Kugelknopf ohne Norm
Sterngriff
Sterngriffe
Gewinde = M6
Gewindedurchmesser = 6mm
Gewindelänge = 23mm
Knopfform = Kugelknopf
Montagetyp = Gewindebohrung
Knopfdurchmesser = 25mm
Lochdurchmesser = 14mm
Farbe = Schwarz

BS771. RS Pro Kugelknöpfe mit Kugelkopf, schwarz, Duroplast. ;p>Knöpfe werden in einer Vielzahl von Anwendungen in unserem täglichen Leben verwendet und erfüllen viele Funktionen, von der Verwendung als feste Griffe bis hin zum Festziehen, Lösen, Einstellen, Klemmen und Drücken anderer Komponenten oder Ausrüstungsteile. Sie werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, von Industrie- und Baumaschinen bis hin zu Audio- und Visual Equipment. ;/p> ;p>Kugelknöpfe werden häufig zur Endbearbeitung von Möbeln und allgemeinen Geräten sowie zur Bereitstellung eines Griffs/Komfortpunkts an Hebeln und Griffen verwendet. Die Knöpfe sind je nach Anforderungen der Anwendung entweder mit einer hervorstehenden Schraube (Außengewinde), einem Gewindeeinsatz (Innengewinde) oder Durchgangsgewinde ausgestattet. ;/p>. ;p>Diese Knöpfe mit Innengewinde bestehen aus Duroplast, einem thermoplastischen Verbundkunststoff, der mit Fasern (Baumwolle oder Wolle) verstärkt ist, wodurch er ein faserverstärkter Kunststoff ähnlich wie Glasfaser ist. Er ist leicht und dennoch Durable und robust und ist daher ideal für den Einsatz in einer Vielzahl von leichten/mittelschweren Anwendungen. ;/p> ;p>Knöpfe mit Innengewinde: M4 (RS ; 686008 686008 ), M5 (RS ; 686014 686014 ), M6 (RS ; 686020 686020 ), M8 (RS ; 686036 686036 ), M8 (RS ; 686042 686042 ), M10 (RS ; 686058 686058 ). ;/p>. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Geformte Gewinde ;/li> ;li>Beständig gegen die meisten industriellen Chemikalien, Öle, Schmierfett und ungünstige Witterung einschließlich UV-Licht ;/li> ;li>Glänzend, schwarz ;/li> ;li>Temperaturbereich: –30 bis 140 °C ;/li> ;li>Hergestellt gemäß BS771-Standards ;/li> ;/ul>. Anwend
Weitere Informationen:
Gewinde:
M6
Gewindedurchmesser:
6mm
Gewindelänge:
23mm
Knopfform:
Kugelknopf
Montagetyp:
Gewindebohrung
Knopfdurchmesser:
25mm
Lochdurchmesser:
14mm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Sternknopf, rs pro feststellschraube m6, feststellschraube m6, rs pro feststellschraube, 686020, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Knöpfe, Hebel und Griffe, Feststellschrauben, RS PRO, 321W, Engineering Materials & Industrial Hardware, Knobs, Levers & Handles, Clamping Knobs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,999* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,42*
€ 19,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,85*
€ 18,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,73*
€ 17,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,53*
€ 16,10
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,07*
€ 15,55
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 12,20*
€ 14,52
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,99*
€ 11,89
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.