Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Peak Electonic ESR70 LCR-Messgerät, Handgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Peak Electonic ESR70 LCR-Messgerät, Handgerät
Peak Electonic ESR70 LCR-Messgerät, Handgerät
Artikel-Nr.:
     108EL-685-8791
Hersteller:
     Peak Electronic
Herst.-Nr.:
     ESR70
EAN/GTIN:
     5060641242363
Suchbegriffe:
Kapazitätsmeßgerät
LCR-Messgerät
lcr messgerät
Kapazität max. = 22mF
Widerstandsmessung max. = 4 MΩ
Batterietyp = A23
Tisch/Hand = Handheld
Anzeigentyp = LCD
Stromversorgung = Batterie
Abmessungen = 103 x 70 x 20mm
Höhe = 20mm
Länge = 103mm
Betriebstemperatur max. = +40°C
Betriebstemperatur min. = +10°C
Breite = 70mm

Widerstands- und Kapazitäts-LCR-Messgerät ESR70 von Peak Electronic Design. Die Messung des ESR eines Kondensators (gleichwertiger Serienwiderstand) ist ein gutes Kennzeichen für den Zustand des Kondensators. Sie können den Atlas ESR schaltungsintern verwenden, wodurch die Kondensatoren nicht entfernt werden müssen. Beim Prüfen der Kondensatoren außerhalb des Stromkreises wird auch die Kapazität angezeigt. Das ESR70 stellt sofort Ergebnisse bereit, wenn die Prüftaste gedrückt wird. Als Rückmeldung der Messergebnisse wird eine Reihe von Tönen ausgegeben. Ebenfalls im Lieferumfang enthalten sind besonders lange und besonders flexible Prüfkabel (450-mm-Kabel mit Silikonbeschichtung), 2-mm-Stecker und -Buchsen mit abnehmbaren vergoldeten Krokodilklemmen, ein umfassendes illustriertes Benutzerhandbuch und ein GP23-Alkali-Akku. Eigenschaften und Vorteile:. Auflösung bis minimal 0,01 Ohm Analysiert im Industriestandard von 100 kHz Geeignet für schaltungsinterne Prüfung Polaritätsfrei, anschließbar auf beliebige Weise ESR von 0,00 bis 40 Ohm Geschützt gegen hoch aufgeladene Kondensatoren Vergoldete Krokodilklemmen mit 4-adrigen Kelvin-Anschlüssen ESR70 hat eine besondere Audiofunktion, um eine schnelle Messung zu unterstützen Automatischer Analysebeginn beim Anwenden der Sonden. Automatische Kondensatorentladung durch kontrollierte Entladefunktion. Messung von ESR (und niedrigem Gleichstromwiderstand; sogar innerhalb des Schaltkreises). Optionaler Alternativsonden lassen sich leicht einpassen.
Weitere Informationen:
Kapazität max.:
22mF
Widerstandsmessung max.:
4 MO
Batterietyp:
A23
Tisch/Hand:
Handheld
Anzeigentyp:
LCD
Stromversorgung:
Batterie
Abmessungen:
103 x 70 x 20mm
Höhe:
20mm
Länge:
103mm
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Betriebstemperatur min.:
+10°C
Breite:
70mm
Weitere Suchbegriffe: 6858791, Mess- und Prüftechnik, Bauelementeprüfgeräte, LCR-Messgeräte, Peak Electronic Design, ESR70
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
101
Frei Haus
ab € 105,19*
€ 114,94*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 111,21*
€ 118,29*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,94*
€ 136,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,19*
€ 125,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peak Electronic
ENP90
ab € 27,68*
Zubehör
Peak Electronic
ESRLHP2
ab € 14,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.