Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay T97 Kondensator, MnO2, 330μF, 20V dc SMD, ±10%, +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay T97 Kondensator, MnO2, 330μF, 20V dc SMD, ±10%, +125°C
Artikel-Nr.:
     108EL-6845379
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     T97H337K020HSA
EAN/GTIN:
     5059040945395
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = MnO2
Kapazität = 330µF
Spannung = 20V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 100mΩ
Toleranz = ±10%
Länge = 8mm
Tiefe = 6.6mm
Höhe = 5.2mm
Abmessungen = 8 x 6.6 x 5.2mm
Serie = T97
Betriebstemperatur max. = +125°C
Verlustleistungsfaktor = 10%

Serie T97. SMD-Tantal-Festkondensatoren TANTAMOUNT® mit hoher Zuverlässigkeit, sehr niedriger ESR mit konturgetreuem beschichteten Gehäuse
Weitere Informationen:
Technologie:
MnO2
Kapazität:
330µF
Spannung:
20V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
100mΩ
Toleranz:
±10%
Länge:
8mm
Tiefe:
6.6mm
Höhe:
5.2mm
Abmessungen:
8 x 6.6 x 5.2mm
Serie:
T97
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Verlustleistungsfaktor:
10%
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, 330µf smd elko, chip kondensator, smd tantal elko, 6845379, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Vishay, T97H337K020HSA, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.