Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MKP1848 DC-Link Folienkondensator 1μF ±5% / 900V dc, THT Raster 27.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6842279
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MKP1848510094K2
EAN/GTIN:
     5059040942776
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 1µF
Spannung = 900V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = MKP1848 DC-Link
Anschlussraster = 27.5mm
Länge = 32mm
Tiefe = 9mm
Höhe = 19mm
Abmessungen = 32 x 9 x 19mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser = 0.8mm

Serie MKP1848. Für den Einsatz in Hochleistungs-DC-Filteranwendungen Kunststoffgehäuse, Harzabdichtung, schwer entflammbar
Weitere Informationen:
Kapazität:
1µF
Spannung:
900V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
MKP1848 DC-Link
Anschlussraster:
27.5mm
Länge:
32mm
Tiefe:
9mm
Höhe:
19mm
Abmessungen:
32 x 9 x 19mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, folienkondensator 1uf, filmkondensator, folienkondensator 900v, 6842279, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Vishay, MKP1848510094K2, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.