Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MKP1848 DC-Link Folienkondensator 80μF ±5% / 700V dc, THT Raster 52.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay MKP1848 DC-Link Folienkondensator 80μF ±5% / 700V dc, THT Raster 52.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6842267
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MKP1848680704Y5
EAN/GTIN:
     5059040662650
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 80µF
Spannung = 700V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = MKP1848 DC-Link
Anschlussraster = 52.5mm
Länge = 57.5mm
Tiefe = 45mm
Höhe = 45mm
Abmessungen = 57.5 x 45 x 45mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser = 1.2mm

Serie MKP1848. Für den Einsatz in Hochleistungs-DC-Filteranwendungen Kunststoffgehäuse, Harzabdichtung, schwer entflammbar
Weitere Informationen:
Kapazität:
80µF
Spannung:
700V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
MKP1848 DC-Link
Anschlussraster:
52.5mm
Länge:
57.5mm
Tiefe:
45mm
Höhe:
45mm
Abmessungen:
57.5 x 45 x 45mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser:
1.2mm
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, folienkondensator durchsteckmontage, filmkondensator, folienkondensator vishay, 6842267, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Vishay, MKP1848680704Y5, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.