Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MKP 338 Folienkondensator 22nF ±20% / 440V ac, THT Raster 15mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6842156
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BFC233810223
EAN/GTIN:
     5059040941786
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 22nF
Spannung = 440V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±20%
Serie = MKP 338
Anschlussraster = 15mm
Länge = 17.5mm
Tiefe = 5mm
Höhe = 11mm
Abmessungen = 17.5 x 5 x 11mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur max. = +105°C

Kondensatoren können direkt zwischen den Netzspannungsleitungen angeschlossen werden, dürfen jedoch NICHT an Stellen verwendet werden, an denen der Ausfall eines Kondensators zu einem Stromschlag führen könnte. CSA, UL-Zulassung. Serie 338 - 440 Vac. Selbstreparierend Dielektrikum: Polyester (MKP) Kunststoffgehäuse (UL 94 V-0) Epoxidharzabdichtung, schwer entflammbar
Weitere Informationen:
Kapazität:
22nF
Spannung:
440V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±20%
Serie:
MKP 338
Anschlussraster:
15mm
Länge:
17.5mm
Tiefe:
5mm
Höhe:
11mm
Abmessungen:
17.5 x 5 x 11mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, folienkondensator 22nf, filmkondensator, folienkondensator 440v, 6842156, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Vishay, BFC233810223, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,202* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,36*
€ 15,8984
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,30*
€ 15,827
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,92*
€ 15,3748
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,50*
€ 11,305
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,17*
€ 10,9123
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,65*
€ 10,2935
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,01*
€ 9,5319
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,49*
€ 8,9131
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,01*
€ 7,1519
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ERZV10D361
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.