Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SU, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 6800μF ±20% / 6.3V dc, Ø 13mm x 25mm, +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6841866
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL203853682E3
EAN/GTIN:
     5059040644069
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 6800µF
Spannung = 6.3V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 13 (Dia.) x 25mm
Höhe = 25mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 13mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Lebensdauer = 3500h
Toleranz = ±20%

Serie 038 RSU Radial. Sehr kleiner radialer Elektrolytkondensator Isoliert mit blauer Vinylhülse Universaler Einsatz, Industrie, Kfz, Unterhaltung und Audio/Video
Weitere Informationen:
Kapazität:
6800µF
Spannung:
6.3V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
13 (Dia.) x 25mm
Höhe:
25mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
13mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Lebensdauer:
3500h
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, alu elko vishay, alu elko, elektrolytkondensator 6800 µf, 6841866, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Vishay, MAL203853682E3, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,486* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,59*
€ 4,2721
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,55*
€ 4,2245
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,44*
€ 4,0936
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,38*
€ 4,0222
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,09*
€ 3,6771
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,43*
€ 2,8917
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.