Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron G7J Monostabiles Relais, Printrelais 4-poliger Schließer 25A 24V dc Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6840104
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G7J-4A-P DC24
EAN/GTIN:
     4536853475215
Suchbegriffe:
Hochleistungsrelais
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Spulenspannung = 24V dc
Kontaktanordnung = 4-poliger Schließer
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 25A
Anzahl der Pole = 4
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Länge = 51.5mm
Spulenwiderstand = 288Ω
Betriebstemperatur max. = +60°C
Schaltleistung DC max. = 750 W

UL, CSA. Leistungsrelais - Serie G7J. Mehrpolige Relais mit hoher Kapazität und hoher Durchschlagsfestigkeit, ideal für 3-phasige Motorsteuerungsanwendungen und ohmsche Lasten Kein Kontaktflattern bei vorübergehenden Spannungsabfällen von bis zu 50 % der Nennspannung Widersteht mehr als 4 kV zwischen Kontakten unterschiedlicher Polarität und zwischen Spulen und Kontakten Feuerfestes Material (UL94V-0) Prüftaste ermöglicht dem Benutzer das Prüfen auf Kontakt Ausführungen für Leiterplattenmontage, mit Schraubanschlussklemme und für Schnellverbindung erhältlich
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V dc
Kontaktanordnung:
4-poliger Schließer
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
25A
Anzahl der Pole:
4
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Länge:
51.5mm
Spulenwiderstand:
288Ω
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Schaltleistung DC max.:
750 W
Weitere Suchbegriffe: DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, industrierelais 24v, industrierelais omron, industrierelais, 6840104, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Omron, G7J4APDC24, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
68 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 20,06*
€ 28,36*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 19,82*
€ 28,79*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 21,19*
€ 29,76*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,08*
€ 36,12*
1 Tag
29
€ 14,99*
ab € 26,63*
€ 48,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,70*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 21,18*
Zubehör
Panasonic
ERZV14D470
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.