Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 101 PHR-ST, Schraub Aluminium-Elektrolyt Kondensator 15000μF ±20% / 40V dc, Ø 35mm x 60mm, +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6831989
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL210117153E3
EAN/GTIN:
     5059040654082
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 15000µF
Spannung = 40V dc
Montageart = Schraubanschluss
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 35 (Dia.) x 60mm
Höhe = 60mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 35mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Lebensdauer = 10000h
Serie = 101 PHR-ST

Schrauben und Unterlegscheiben für Anschluss im Lieferumfang enthalten. Serie 101 PHR-ST. Die Aluminium-Elektrolytkondensatoren der Serie 101 PHR-ST von Vishay haben polarisierte Schraubklemmen. Die Serie 101 PHR-ST ist für eine Vielzahl von Anwendungen wie Pufferung und Filterung, Motorantriebe, Wechselrichter, USV und gepulste Netzteile geeignet. Lange Standzeit Nicht massiver Elektrolyt Hoher Brummstrom Isoliert mit blauer Hülse
Weitere Informationen:
Kapazität:
15000µF
Spannung:
40V dc
Montageart:
Schraubanschluss
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
35 (Dia.) x 60mm
Höhe:
60mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
35mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Lebensdauer:
10000h
Serie:
101 PHR-ST
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Anlaufkondensator, Motorkondensator, Motorstartkondensator, Radial Kondensator, elko 40v schraubanschluß, anlaufkondensator, alu elko vishay, 6831989, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Vishay, MAL210117153E3, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 24,95*
€ 45,88*
€ 5,90*
ab € 18,16*
€ 51,51*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.