Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AMP CT Steckverbindergehäuse Buchse 2mm, 15-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6831768
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-173977-5
EAN/GTIN:
     5059040310841
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
Buchsengehäuse
buchsengehäuse tyco amp
buchsengehäuse
Anzahl der Kontakte = 15
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 2mm
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = AMP CT
Zur Verwendung mit = Kabel-Platinen-Verbinder
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 32mm
Breite = 4.6mm
Gehäusematerial = PBT

Vorinstallierte 2-mm-AMP CT-Buchsengehäuse mit MT (Mass Termination, schnellem Anschluss) von TE Connectivity. Mit IDC-Kontakten vorinstallierte 2-mm-AMP CT-Buchsengehäuse für den Einsatz mit 28 bis 26 AWG. Diese AMP CT-Schneidklemm-Steckverbinder haben eine Miniaturausführung und verfügen über die passende Ausrichtung beim Stecken für die korrekte Verbindung mit den entsprechenden Stiftsockel-Steckverbindern. Eigenschaften und Vorteile. Miniaturausführung Mit IDC-Kontakten vorinstalliert Ausrichtfunktion für das Stecken. Anwendungsbereich. Diese AMP CT 2-mm-Steckverbinder sind für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen geeignet und haben sich bei der Herstellung von Kabelbäumen bewährt. Anwendungen umfassen Bürogeräte, Industriemaschinen, PCs, Drucker, C-TV, Audio und Klimaanlagen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
15
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
2mm
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
AMP CT
Zur Verwendung mit:
Kabel-Platinen-Verbinder
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
32mm
Breite:
4.6mm
Gehäusematerial:
PBT
Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse 15 pol, 6831768, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, TE Connectivity, 11739775, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,93*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 375 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
58074-1
ab € 158,90*
Zubehör
TE Connectivity
58372-1
ab € 1.710,28*
Zubehör
TE Connectivity
179518-1
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.