Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AMP Mini CT IDC-Steckverbinder Buchse, , 10-polig / 1-reihig, Raster 1.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6831667
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-353293-0
EAN/GTIN:
     5059040602793
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
IDC-Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Anzahl der Kontakte = 10
Anzahl der Reihen = 1
Gender = Buchse
Raster = 1.5mm
Montagetyp = Kabelmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = IDC
Nennstrom = 2A
Kontaktbeschichtung = Nickel verzinnt
Serie = AMP Mini CT
Betriebstemperatur min. = -30.0°C
Betriebstemperatur max. = 105.0°C
Betriebsspannung = 50,0 V dc, 50,0 V ac
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze

TE Connectivity MT Steckdosengehäuse, 1,5 mm, vorbestückt – Serie Mini CT. Einreihige IDC-Kabelsteckverbindergehäuse der Serie Mini CT in Buchsenausführung für schnellen Anschluss 1,50 mm Mittellinie. Diese IDC-MT-Kabelsteckverbindergehäuse in Buchsenausführung bestehen aus Nylon gemäß UL 94V-0, haben verzinnte Phosphorbronze-Zweistrahl-Buchsenkontakte und nehmen eine Drahtgröße von 22 bis 28 AWG auf. Geeignete passende Produkte siehe Bestellnummer ; 706-8139 706-8139 und ; 718-9563 718-9563 (typisch).
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
10
Anzahl der Reihen:
1
Gender:
Buchse
Raster:
1.5mm
Montagetyp:
Kabelmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
IDC
Nennstrom:
2A
Kontaktbeschichtung:
Nickel verzinnt
Serie:
AMP Mini CT
Betriebstemperatur min.:
-30.0°C
Betriebstemperatur max.:
105.0°C
Betriebsspannung:
50,0 V dc, 50,0 V ac
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Weitere Suchbegriffe: idc-steckverbinder 10-polig, idc steckverbinder, 6831667, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, IDC Steckverbinder, TE Connectivity, 13532930, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, IDC Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,32*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
353907-1
€ 8,00*
Zubehör
TE Connectivity
353918-1
ab € 0,607*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.