Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
C62
C62
C62
C62
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-6831611
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6831611
EAN/GTIN:
     5056112065272
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
crimp kombinationszange
Drahtgröße mm² = 0,5 → 6mm²
Produkttyp = Crimpzange
Zur Verwendung mit = Crimp-Anschlussklemmen
Betätigung = Hand
Ratsche = Ja
Gesamtlänge = 225 mm

Hand-Crimpzange für nicht isolierte Crimp-Anschlussklemmen mit offenem Anschluss. Eine Serie von Original Line-Hand-Crimpzangen zum Crimpen nicht isolierter, offener Hülsen. Die Präzisions-Handcrimpzangen bieten einen Ratschenmechanismus, der gewährleistet, dass bei jedem Gebrauch der vollständige Crimpvorgang ausgeführt wird. Die Werkzeuge profitieren auch von einer Sicherheitsentriegelung für Zwangssperre für den Fall eines Fehlbetriebs. Diese Werkzeuge mit ergonomischen Griffen und einer Lebensdauer von mindestens 50000 Crimpvorgängen sind robust und praktisch in der Handhabung. Herstellung von B/F-Crimps mit minimalem Kraftaufwand, für Rechts- und Linkshänder geeignet. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Rutschfester Hauptgriff und beweglicher Griff mit geringer Reibung sorgen für komfortablen Halt Bietet Zweihandgriff in der letzten Phase des Crimpvorgangs für mehr Komfort und Produktivität Auslösesperre für gleichbleibende, zuverlässige Crimpvorgänge Zwangssperrenentriegelung, um missglückte Crimpstellen und Hindernisse zu entfernen Präzise außermittige Einstellung für gleichbleibende Leistung und Kalibrierungsmöglichkeiten Jedes Werkzeug hat eine einzigartige Seriennummer zur Rückverfolgung Langlebig: Lebensdauer von über 50000 Zyklen Hohe Festigkeit, Ausführung aus schwedischer durchgehärteter Stahllegierung. Teilenummer ; 683-1620 683-1620 zum Crimpen im Bereich von 0,1 mm² bis 1,5 mm²Teilenummer ; 683-1611 683-1611 zum Crimpen im Bereich von 0,5 mm² bis 6,0 mm² Typische Anwendungen: Crimpwerkzeuge können für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden:- Wartung und Reparatur Elektrische Anlagen Kabelgarnituren Wie wird das Produkt gewartet? Für eine gute Funktion und lange Leb
Weitere Informationen:
Drahtgröße mm²:
0,5 → 6mm²
Produkttyp:
Crimpzange
Zur Verwendung mit:
Crimp-Anschlussklemmen
Betätigung:
Hand
Ratsche:
Ja
Gesamtlänge:
225 mm
Weitere Suchbegriffe: 6831611, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpwerkzeuge, RS PRO, 43003720, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimp Tools
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,71*
€ 384,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,03*
€ 372,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,65*
€ 358,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,22*
€ 326,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,01*
€ 309,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4881229
ab € 5,09*
Zubehör
RS Pro
4881213
ab € 5,09*
Zubehör
RS Pro
4881241
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.