Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity OJE Monostabiles Relais, Printrelais 1-poliger Schließer 10A 12V dc Spule / 450mW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6831403
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     112HMFF000
EAN/GTIN:
     5059040602564
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Spulenspannung = 12V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 10A
Anzahl der Pole = 1
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Schaltspannung AC max. = 250V ac
Schaltspannung DC max. = 28V dc
Länge = 18.2mm
Spulenwiderstand = 320Ω
Spulenleistung = 450mW
Kontaktmaterial = Silberlegierung
Schaltleistung AC max. = 2,5 kVA

Serie OJ / OJE. Isolierung Spule/Kontakt: 4.000 Vac Schaltspannung 250 Vac Kontaktwerkstoff: Silberlegierung Abmessungen: 14,6 x 18,2 x 10,2 mm
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
12V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
10A
Anzahl der Pole:
1
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Schaltspannung AC max.:
250V ac
Schaltspannung DC max.:
28V dc
Länge:
18.2mm
Spulenwiderstand:
320Ω
Spulenleistung:
450mW
Kontaktmaterial:
Silberlegierung
Schaltleistung AC max.:
2,5 kVA
Weitere Suchbegriffe: ds-relais 12v, kartenrelais, te connectivity printrelais, 6831403, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, TE Connectivity, 112HMFF000, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,55*
  
Preis gilt ab 250 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,11* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,05*
€ 15,53
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,95*
€ 9,46
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,75*
€ 8,03
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,20*
€ 7,38
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 5,55*
€ 6,60
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.