Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Dynamic 3000 Crimp-Anschlussklemme für Dynamic 3000-Steckverbindergehäuse, Buchse, 0.5mm² / 1.25mm²,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Dynamic 3000 Crimp-Anschlussklemme für Dynamic 3000-Steckverbindergehäuse, Buchse, 0.5mm² / 1.25mm²,
Artikel-Nr.:
     108EL-6831285
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     175196-2
EAN/GTIN:
     5059040604230
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Dynamic-Rundsteckverbinder
Gender = Buchse
Zur Verwendung mit = Dynamic 3000-Steckverbindergehäuse
Serie = Dynamic 3000
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.5mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 1.25mm²
Minimale Drahtgröße AWG = 20AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 16AWG
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +105°C

TE Connectivity-Kontakte der Serie DYNAMIC D-3000. Lötfahnen- und Buchsenkontakte der Serie DYNAMIC D-3000 für den Einsatz in Steckverbindergehäusen der Serie DYNAMIC D-3000. Diese Kontakte der Serie D-3000 können in allen Gehäusen der gleichen Serie verwendet werden und einen hohen Strom von bis zu 15 A leiten. Beim Einstecken in das Gehäuse sichert eine Lanze im Gehäuse den Kontakt in Position und erzeugt ein hörbares Klicken, um die sichere Verriegelung zu bestätigen. Der Kontakt kann auch leicht mit den korrekten Werkzeugen entfernt werden. Die Klemmen der Serie DYNAMIC D-3000 besitzen eine verdrehbeständige Buchsen- und Flachstecker-Konstruktion in Kastenausführung mit 3 Kontaktpunkten für bessere elektrische Zuverlässigkeit. Zwei Arten von Kontaktdruck sind für verschiedene Anwendungen erhältlich; Standarddruck, um zahlreichem Einsetzen und Entnehmen standzuhalten, und Hochdruck für Umgebungen mit starker Vibration. Diese Crimpkontakte der Serie DYNAMIC D-3000 sind zur Erfüllung einer breiten Palette von Anwendungen verzinnt oder vergoldet erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. Hohe Strombelastbarkeit von 15 A • Verdrehbeständige Kastenausführung • 3-Punktkontaktbauweise für elektrische Zuverlässigkeit • Standard- und Hochdruckversionen • Optionen mit Zinn und Vergoldung. Anwendungsbereich. Die Steckverbinder der Serie DYNAMIC D-3000 werden in kombinierten Signal- und Stromversorgungsanwendungen in industriellen Anlagen verwendet
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Zur Verwendung mit:
Dynamic 3000-Steckverbindergehäuse
Serie:
Dynamic 3000
Minimale Drahtgröße mm2:
0.5mm²
Maximale Drahtgröße mm2:
1.25mm²
Minimale Drahtgröße AWG:
20AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
16AWG
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: Dynamic-Steckverbinder, Rundsteckverbinder Dynamic, Serie Dynamic Steckverbinder, crimpstecker flachstecker, crimpstecker, te connect.amp autom buchsenkontakt, 6831285, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Crimpkontakte, TE Connectivity, 1751962, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Crimp Contacts
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,21*
€ 0,31*
47 Tage
nicht lagernd
10
€ 14,99*
ab € 0,184*
€ 0,471*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.