Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC SY7000 Pneumatik-Magnetventil 5/2 Einzelplatzinstallation G1/4, Magnet/Pneumatisch-betätigt 24V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6827012
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     SY7120-5DZ-02F-Q
EAN/GTIN:
     5059039820979
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
5/3 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Funktion = 5/2
Anschluss-Gewinde = G1/4
Betätigungsart = Magnet/Pneumatisch
Serie = SY7000
Montageart = Einzelplatzinstallation
Magnetspulen-Spannung = 24V dc
Magnetspulen-Anschluss = Ja
Anzahl der Anschlüsse = 5/2
Gehäusematerial = Aluminiumdruckguss
Durchflussrate max. = 883.4NL/min
Magnetspulen-Leistungsaufnahme = 0.45W
Betriebsdruck min. = 0.15MPa
Gewindegröße = 1/4Zoll
Standardgewinde = G

SMC-Das SMC-Magnetventil der Serie SY7000 mit 5/2 Anschlüssen hat eine Versorgungsspannung von 24 V dc. Dieses Ventil verfügt über einen 1/4-Zoll-G-Anschluss und eine 2-Positionen-Einzelbetätigung. Er hat einen niedrigen Energieverbrauch und somit geringere Entwicklungskosten. Dieses Ventil verfügt über eine Anzeige-LED mit einer eigenständigen Halterung. Der Ventildeckel verwendet auch Aluminiumdruckguss, wodurch er stärker wird. Dieses Ventil ist mit einem DIN-Steckverbinder erhältlich. Serie SMC SY und VZ Diese Ventile können einzeln oder in einem großen System mit mehreren Ventilen verwendet werden. Der geringe Stromverbrauch ermöglicht den direkten Betrieb durch die SPS. Sie verfügen über eine nicht verriegelnde manuelle Umgehung.Eigenschaften und VorteileDie Leistungsaufnahme des Magnetschalters beträgt 0,45 W Die maximale Durchflussmenge beträgt 883,4NL/min Betriebsdruckbereiche zwischen 0,15 MPa und 0,7 MPa Betriebstemperaturbereiche zwischen -10 °C und 50 °C. Magnetventile sind extrem kompakt und bieten hohe Durchflussmengen Lieferung mit ÜberspannungsableiternZertifizierungenSchutzart IP65 CE-zertifiziert
Weitere Informationen:
Funktion:
5/2
Anschluss-Gewinde:
G1/4
Betätigungsart:
Magnet/Pneumatisch
Serie:
SY7000
Montageart:
Einzelplatzinstallation
Magnetspulen-Spannung:
24V dc
Magnetspulen-Anschluss:
Ja
Anzahl der Anschlüsse:
5/2
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Durchflussrate max.:
883.4NL/min
Magnetspulen-Leistungsaufnahme:
0.45W
Betriebsdruck min.:
0.15MPa
Gewindegröße:
1/4Zoll
Standardgewinde:
G
Weitere Suchbegriffe: Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Steuerventil, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/2 wegeventil g1/4 12v, 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil smc, 6827012, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, SMC, SY71205DZ02FQ, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 48,11*
€ 60,91*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 47,35*
€ 61,76*
3 Tage
24
€ 5,90*
ab € 50,99*
€ 64,67*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 56,93*
€ 71,78*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,76*
€ 73,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,99*
€ 72,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,95*
€ 67,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
SY7000-26-1A-Q
ab € 3,55*
Zubehör
SMC
SX7000-16-1A
ab € 2,90*
Zubehör
SMC
KQ2S10-02AS
ab € 1,74*
Zubehör
SMC
KQ2S06-02AS
ab € 1,19*
Zubehör
SMC
KQ2S08-02AS
ab € 1,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.