Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Subminiatur-Mikroschalter Scharnierhebel-Betätiger Lötanschluss, 100 mA @ 30 V dc, SPDT IP 40 0,6 N -25°C - +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6822698
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     SSG-01L1H
EAN/GTIN:
     5059039394753
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Ausschalter
Betätigertyp = Scharnierhebel
Anschlussart = Lötanschluss
Kontaktnennstrom = 100 mA @ 30 V dc
Kontaktanordnung = SPDT
IP Schutzart = IP 40
Schalt-Betätigungskraft = 0,6 N
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Kontaktmaterial = Goldlegierung
Lebensdauer mechanisch = 10000000Operations
Schalt-Lösekraft = 0.06N
Betriebstemperaturbereich = -25 → +125°C

UL, CSA, VDE, TÜV, BEAB, IMQ. Subminiatur-Mikroschalter. Subminiatur-Mikroschalter im V4- Gehäuse. RoHS-kompatibel Entspricht EN61058-1 Leiterplatten-Anschlussklemmen widerstandsfähig gegenüber Lötflussmittel Großer Betriebstemperaturbereich: -25 °C bis +125 °C Kontaktanordnung: einpoliger Umschalter Abmessungen (Gehäuse, H x B x T): 9,9 x 19,8 x 6,4 mm
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Scharnierhebel
Anschlussart:
Lötanschluss
Kontaktnennstrom:
100 mA @ 30 V dc
Kontaktanordnung:
SPDT
IP Schutzart:
IP 40
Schalt-Betätigungskraft:
0,6 N
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Kontaktmaterial:
Goldlegierung
Lebensdauer mechanisch:
10000000Operations
Schalt-Lösekraft:
0.06N
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +125°C
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, omron mikroschalter 30v, ausschalter, omron wechselschalter, 6822698, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Omron, SSG01L1H, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,68*
€ 3,41*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,15*
€ 6,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.