| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6821569 Herst.-Nr.: D2HW-BL201DL EAN/GTIN: 5059039393732 |
| |
|
| | |
| Betätigertyp = Stift Stößel Anschlussart = Linkswinklige Leiterplatte Kontaktnennstrom = 2 A @ 12 V dc Kontaktanordnung = SPDT IP Schutzart = IP 67 Schalt-Betätigungskraft = 0,75 N Betriebstemperatur min. = -40°C Betriebstemperatur max. = +85°C Kontaktmaterial = Goldlegierung Lebensdauer mechanisch = 1000000Operations Schalt-Lösekraft = 0.1N Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C
Abgedichteter Ultra-Subminiatur-Mikroschalter (D2HW). Kleinster abgedichteter Schalter mit Sprungauslösung im Industriezweig, mit sehr langem Betätigungsweg zum zuverlässigen Ein- und Ausschalten. RoHS-kompatibel Extralanger Betätigungsweg Abmessungen: Nur 78 % der Abmessungen herkömmlicher Schalter Ausführungen mit Leiterplatten-Anschlussklemme haben gerade und rechtwinklige Anschlussklemmen Kontaktbelastbarkeit: 2 A @ 12 Vdc, 0,1 A @ 125 Vac Mindestkontaktbelastung: 1 mA @ 5 Vdc Kontaktkonfiguration: einpoliger Umschalter Weitere Informationen: | | Betätigertyp: | Stift Stößel | Anschlussart: | Linkswinklige Leiterplatte | Kontaktnennstrom: | 2 A @ 12 V dc | Kontaktanordnung: | SPDT | IP Schutzart: | IP 67 | Schalt-Betätigungskraft: | 0,75 N | Betriebstemperatur min.: | -40°C | Betriebstemperatur max.: | +85°C | Kontaktmaterial: | Goldlegierung | Lebensdauer mechanisch: | 1000000Operations | Schalt-Lösekraft: | 0.1N | Betriebstemperaturbereich: | -40 → +85°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Miniaturschalter, Ausschalter, Wechselschalter, mikroschalter omron 2a 12v, ausschalter, ausschalter ip67, 6821569, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Omron, D2HWBL201DL, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,19* | € 2,58* | | | | | 47 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 2,07* | € 4,71* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 2,19* | € 5,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|