| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6821500 Herst.-Nr.: D2F-01L-T EAN/GTIN: 5059039392599 |
| |
|
| | |
| Betätigertyp = Scharnierhebel Anschlussart = PCB Kontaktnennstrom = 100 mA @ 30 V dc Kontaktanordnung = SPDT IP Schutzart = IP 40 Schalt-Betätigungskraft = 0,78 N Betriebstemperatur min. = -25°C Betriebstemperatur max. = +65°C Kontaktmaterial = Goldlegierung Lebensdauer mechanisch = 1000000Operations Schalt-Lösekraft = 0.05N Betriebstemperaturbereich = -25 → +65°C
Ultra-Subminiatur-Mikroschalter, Serie D2F. Subminiatur-Mikroschalter mit Sprungmechanismus, ideal für Haushaltsgeräte, Audioanlagen und Kommunikationsgeräte. RoHS-kompatibel Kontaktbelastbarkeit: 3 A bei 125 V AC mit Silberkontakten und 0,1 A bei 30 V DC mit Goldkontakten Kontaktkonfiguration: einpoliger Umschalter Sprungmechanismus. Zulassungen: UL und CSA Weitere Informationen: | | Betätigertyp: | Scharnierhebel | Anschlussart: | PCB | Kontaktnennstrom: | 100 mA @ 30 V dc | Kontaktanordnung: | SPDT | IP Schutzart: | IP 40 | Schalt-Betätigungskraft: | 0,78 N | Betriebstemperatur min.: | -25°C | Betriebstemperatur max.: | +65°C | Kontaktmaterial: | Goldlegierung | Lebensdauer mechanisch: | 1000000Operations | Schalt-Lösekraft: | 0.05N | Betriebstemperaturbereich: | -25 → +65°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, omron mikroschalter 30v, ausschalter, wechselschalter 3a, 6821500, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Omron, D2F01LT, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 1,41* | € 2,39* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,93* | € 2,41* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 1,17* | € 2,71* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,51* | € 2,84* | | | | Lager 108 | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 1,55* | € 3,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 16,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|