| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6821471 Herst.-Nr.: D2F-01-D3 EAN/GTIN: 5059039394371 |
| |
|
| | |
| Betätigertyp = Stift Stößel Anschlussart = Lötanschluss Kontaktnennstrom = 100 mA @ 30 V dc Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter IP Schutzart = IP 40 Schalt-Betätigungskraft = 1,47 N Betriebstemperatur min. = -25°C Betriebstemperatur max. = +65°C Kontaktmaterial = Goldlegierung Lebensdauer mechanisch = 1000000Operations Schalt-Lösekraft = 0.2N Betriebstemperaturbereich = -25 → +65°C
OmronDer Omron Mikroschalter hat eine elektrische Nennleistung von 100 mA bei 30 V dc mit 1-poliger Umschalter Kontaktkonfiguration. Es hat vergoldetes Kontaktmaterial mit einem Stift-Stößelbetätigungselement. Dieser Mikroschalter ist ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, von Haushaltsgeräten und Bürogeräten bis hin zu Audio- und Kommunikationsgeräten.Eigenschaften und VorteileBetriebstemperaturbereiche zwischen -25 °C und 65 °C. Die Betätigungskraft beträgt 1,47 N Die mechanische Lebensdauer beträgt 10000000 Schaltspiele Lange Lebensdauer durch hochpräzisen Doppelfederrückmechanismus Flussmitteldurchdringung verhindert durch Verwendung einer Terminal mit Einsatz und ermöglicht eine Höhendifferenz am Gehäuseboden LötanschlussZertifizierungenSchutzart IP40 UL-Zulassung CSA-zertifiziert ENEC-zertifiziert Weitere Informationen: | | Betätigertyp: | Stift Stößel | Anschlussart: | Lötanschluss | Kontaktnennstrom: | 100 mA @ 30 V dc | Kontaktanordnung: | 1-poliger Umschalter | IP Schutzart: | IP 40 | Schalt-Betätigungskraft: | 1,47 N | Betriebstemperatur min.: | -25°C | Betriebstemperatur max.: | +65°C | Kontaktmaterial: | Goldlegierung | Lebensdauer mechanisch: | 1000000Operations | Schalt-Lösekraft: | 0.2N | Betriebstemperaturbereich: | -25 → +65°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, omron mikroschalter 30v, ausschalter, ausschalter 1polig, 6821471, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Omron, D2F01D3, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | € 5,90* | ab € 0,53* | € 1,07* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 1,09* | € 2,03* | | | | Lager 108 | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 1,51* | € 2,47* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,65* | € 2,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 12,35* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|