Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Taster SPST, Lötanschluss 50 mA @ 24 V dc 3.75mm Stößel Gelb, 12 x 12 x 7.3mm B. 12mm L. 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6821452
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     B3W-4055
EAN/GTIN:
     5059039394418
Suchbegriffe:
Drucktaster
Kurzhubtaster
Kurzhubtaster Stößel
Microschalter
Kontaktanordnung = SPST
Anschlussart = Lötanschluss
Betätigerlänge = 3.75mm
Betätigerfarbe = Gelb
Betätigertyp = Stößel
Länge = 12mm
Breite = 12mm
Abmessungen = 12 x 12 x 7.3mm
Montageart = THT
Kontaktnennstrom = 50 mA @ 24 V dc
IP Schutzart = IP 67
Schalt-Betätigungskraft = 3,43 N
Betriebstemperatur max. = +70°C

Omron-Kurzhubtaster, Serie B3W4000 (12 mm, abgedichtet). Interne Abdichtung des Aufbaus ermöglicht Tauchreinigung mit alkoholhaltigen Lösungsmitteln nach dem Löten Kontaktgabe der Sprungkontakte nach dem wahrnehmbaren Schaltpunkt
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
SPST
Anschlussart:
Lötanschluss
Betätigerlänge:
3.75mm
Betätigerfarbe:
Gelb
Betätigertyp:
Stößel
Länge:
12mm
Breite:
12mm
Abmessungen:
12 x 12 x 7.3mm
Montageart:
THT
Kontaktnennstrom:
50 mA @ 24 V dc
IP Schutzart:
IP 67
Schalt-Betätigungskraft:
3,43 N
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: Mikroschalter, Miniaturschalter, omron mikroschalter 24v, kurzhubtaster, kurzhubtaster omron, 6821452, Schalter, Tastatur- und Tastenfeldschalter, Tastschalter, Omron, B3W4055, Switches, Keyboard & Keypad Switches, Tactile Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,90*
ab € 0,32*
€ 0,66*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,94*
€ 1,43*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.