Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AMP CT Steckverbindergehäuse Buchse 2mm, 5-polig / 1-reihig Gerade für Kabel-Platinen-Verbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6811629
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     179228-5
EAN/GTIN:
     5059040434110
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
Buchsengehäuse
Stiftleiste
te connectivity stiftleiste
Anzahl der Kontakte = 5
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 2mm
Gender = Buchse
Serie = AMP CT
Zur Verwendung mit = Kabel-Platinen-Verbinder
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 12mm
Breite = 4.6mm
Gehäusematerial = Nylon

2-mm-AMP CT-Crimp-Buchsengehäuse von TE Connectivity. 2-mm-AMP CT-Crimp-Buchsengehäuse für den Einsatz mit 30- bis 22-AWG-Draht. Diese AMP CT-Crimp-Buchsensteckverbinder haben eine Miniaturausführung und verfügen über die passende Ausrichtung beim Stecken und eine Ausrichtung für die korrekte Verbindung mit den entsprechenden Stiftsockel-Steckverbindern. Die Crimp-Buchsenkontakte für diese 2-mm-AMP CT-Gehäuse müssen separat bestellt werden. Eigenschaften und Vorteile. Miniaturausführung Geeignet für den Einsatz in einem Drahtgrößenbereich von 30 bis 22 AWG Passende Ausrichtung für präzises Stecken. Anwendungen:. Bürogeräte Industriemaschinen PCs Drucker C-TV Audio Klimaanlage
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
5
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
2mm
Gender:
Buchse
Serie:
AMP CT
Zur Verwendung mit:
Kabel-Platinen-Verbinder
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
12mm
Breite:
4.6mm
Gehäusematerial:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, stiftleiste 5 polig, 6811629, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, TE Connectivity, 1792285, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
400
€ 5,90*
ab € 0,178*
€ 0,267*
1 Tag
327
10
€ 5,95*
ab € 0,1649*
€ 0,3655*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,18*
€ 0,40*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
179609-1
ab € 0,0367*
Zubehör
TE Connectivity
179227-1
ab € 3,10*
Zubehör
TE Connectivity
179518-1
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.