Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PMMA Kunststoffplatte, Weiß, 5mm x 300mm x 500mm / 1.41g/cm³ bis +70°C, Voll


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-680892
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     680892
EAN/GTIN:
     5056111929445
Suchbegriffe:
Acryl Tafel
Acrylglas Platte
Acrylglasplatte
PMMA-Platte
Farbe = Weiß
Länge = 500mm
Breite = 300mm
Stärke = 5mm
Material = PMMA
Laminiert = Nein
Dichte = 1.41g/cm³
Zugfestigkeit = 65 MPa
Härte = Rockwell M90
Wasseraufnahme = 0.005%
Betriebstemperatur max. = +70°C

RS PRO Extrudierte Acryl-Vollkunststoffplatten- PMMA-Platten: Polymethylmethacrylat. Das RS Pro-Sortiment umfasst eine Reihe hochwertiger Kunststoffplatten aus extrudiertem Acryl in verschiedenen Größen und Dicken. Was sind massive Kunststoffplatten?. Kunststoffplatten bestehen aus robustem, langlebigem Kunststoff oder kunststoffähnlichen Materialien, die in eine Vielzahl von Größen und Dicken zurechtgeschnitten und verkauft werden. Diese harten Kunststoffplatten können nach dem Erwerb zu Komponenten für die Fertigung von in einer Vielzahl von Branchen eingesetzten Produkten zugeschnitten oder bearbeitet werden. Unterschiedliche Kunststoffe haben unterschiedliche Eigenschaften, durch die sie sich für die Verwendung in bestimmten Anwendungen eignen. Was ist Acryl?. Acryl, auch bekannt als Polymethylmethacrylat (PMMA), ist ein undurchsichtiger technischer Thermoplast, der häufig als Glasersatz verwendet wird. Diese Art von Kunststoff ist flexibler, leichter und fester als Glas und hat eine höhere Schlagfestigkeit. Es ist außerdem sicherer, da es nicht wie Glas in kleine Stücke zerspringt. Dies reduziert die Beschädigung von Waren beim Transport und spart somit Kosten. Acryl-Kunststoffplatten sind zudem sehr leicht zu verarbeiten und können in eine Reihe von Formen und Konfigurationen gebogen sowie per Laserschnitt in extrem feine Formen geschnitten werden. Was sind die Vorteile von Platten aus extrudiertem Acryl?. Extrudiertes Acryl wird durch Dehnen produziert, wodurch seine Eigenschaften in einer Richtung erhalten bleiben. Es verfügt über eine gleichmäßige Dichte über die Platte hinweg und ist daher ideal für die Fertigung. Eigenschaften und Vorteile. Sehr gute optische Klarheit Gute Stoßfestigkeit und Bruchfestigkeit Hohe Oberflächenhärte und Langlebigkeit Gute UV- und ökologische Stabilität Ausgezeichnete langfristige Witterungsbeständigkeit Gute Chemikalienbeständigkeit Leichte Ausführung Hohe Lichtübertragung Flexibel und leicht zu schneiden, kleben, polieren und biegen. In welchen Branchen werden Kunststoffplatten aus extrudiertem Acryl verwendet?. Diese extrudierte, undurchsichtige Acryl-Kunststoffplatte mit ihren einzigartigen Eigenschaften und ihrer Benutzerfreundlichkeit ist für den Einsatz in einer Vielzahl von Branchen geeignet, einschließlich der folgenden:. Transportindustrie Elektroarbeiten Messedienste Lebensmittelverarbeitung und -handhabung Rahmenbau und Montage Kunststoff- und Metallfertigung Freizeitbereich Beschilderung. In welchen Branchen werden Kunststoffplatten aus extrudiertem Acryl verwendet?. Massive Kunststoffplatten aus Acryl sind für Anwendungen geeignet, die eine hohe Lichtübertragung und Transparenz erfordern, und dienen häufig als Ersatz für Glas. Ihre ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit und Stoßfestigkeit macht sie ideal für den Einsatz in Innen- und Außenanwendungen. Anwendungen umfassen die folgenden Produkte:. POS-Schilder und Anzeigen Werbetafeln Broschürenhalter Anzeige- und Ausstellungskästen Schaltschränke Beleuchtung und Beleuchtungskästen Verkaufsautomaten Büromonitore und Trennwände Verglasung
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Länge:
500mm
Breite:
300mm
Stärke:
5mm
Material:
PMMA
Laminiert:
Nein
Dichte:
1.41g/cm³
Zugfestigkeit:
65 MPa
Härte:
Rockwell M90
Wasseraufnahme:
0.005%
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: Plexiglasplatten, Platten (Halbzeuge), platten (halbzeuge) weiß, platten (halbzeuge), acrylglas platte 50x50, 680892, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffplatten, RS PRO, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Sheets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,42*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 26,80667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 126,85*
€ 150,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 123,25*
€ 146,67
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 114,61*
€ 136,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 112,57*
€ 133,96
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 106,51*
€ 126,75
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 96,83*
€ 115,23
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 80,42*
€ 95,70
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.