| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-680533 Herst.-Nr.: 680533 EAN/GTIN: 5056111929162 |
| |
|
| | |
| Farbe = Weiß Länge = 1m Material = PE-UHMW Form = Stab Stangen-Durchmesser = 20mm Dichte = 0.95 → 0.96g/cm³ Zugfestigkeit = 25 MPa Betriebstemperatur max. = +90°C Wasseraufnahme = 0.02%
Polyethylen ist wenig beständig gegen heißes Wasser, und die Einwirkung von UV-Licht führt zu einer allmählichen Zersetzung Der Durchmesser kann zwischen 20,2 mm und 21,2 mm variieren. Polyethylen (PE-UHMW). Polyethylen mit ultrahohem Molekulargewicht (PE-UHMW) Guter Widerstand gegenüber Risse durch Kälte und Belastung Stoß-, abrieb- und chemikalienbeständig Guter elektrischer Isolator für Bauteile, Ventile, Pumpen, Lüfter, chemische Tanks Gemäß IEC112/(0303 Ti) Farbe Weiß Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß | Länge: | 1m | Material: | PE-UHMW | Form: | Stab | Stangen-Durchmesser: | 20mm | Dichte: | 0.95 → 0.96g/cm³ | Zugfestigkeit: | 25 MPa | Betriebstemperatur max.: | +90°C | Wasseraufnahme: | 0.02% |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rundstange, pe rundstab weiss, pe rundprofil, rundstab weiss, 680533, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffstäbe, RS PRO, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Rods |
| | |
| |