Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AMP FASTIN-FASTON Crimpkontaktgehäuse, Stecker, Nylon 6.6, B 6.35mm, Natur, 2-polig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6802988
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     626064
EAN/GTIN:
     5059040382121
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
Crimpgehäuse
crimpgehäuse 2 pol
crimpgehäuse
Anschlusstyp = Stecker
Gehäusematerial = Nylon 6.6
Länge = 22.9mm
Farbe = Natur
Anzahl der Kontakte = 2
Flachstecker Breite = 6.35mm
Serie = AMP FASTIN-FASTON

Buchsen- und Flachstecker-Kontaktgehäuse, TE Connectivity, Serie FASTIN-FASTON 110. Eine Serie von Stecker- und Buchsengehäusen für den Einsatz mit FASTIN-FASTON-Kontakten der Serie 110. Die Steckergehäuse eignen sich für FASTIN-FASTON-Buchsenkontakte der Serie 110, und die Buchsenkontakte eignen sich für FASTIN-FASTON-Flachsteckerkontakte der Serie 110. Die FASTIN-FASTON-Buchsen- und Steckergehäuse der Serie 110 ermöglichen das Anbringen von bis zu acht separaten Stromkreisen mit maximal 20 Leitungen und werden hauptsächlich als Kabelbaum-Steckverbinder genutzt, die frei hängen oder an Frontplatten montiert werden können. Typische Anwendungen für diese FASTIN-FASTON-Gehäuse der Serie 110 sind Waschmaschinen, Trockner, Elektroantriebe und andere Geräte sowie die Verkabelung in Kraftfahrzeugen.
Weitere Informationen:
Anschlusstyp:
Stecker
Gehäusematerial:
Nylon 6.6
Länge:
22.9mm
Farbe:
Natur
Anzahl der Kontakte:
2
Flachstecker Breite:
6.35mm
Serie:
AMP FASTIN-FASTON
Weitere Suchbegriffe: 6802988, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Crimp Anschlussklemmengehäuse, TE Connectivity, 626064, Connectors, Wire Terminals & Splices, Crimp Terminal Housings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2532* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,43*
€ 43,3517
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,35*
€ 42,0665
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,70*
€ 38,913
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,89*
€ 37,9491
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,86*
€ 35,5334
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,32*
€ 30,1308
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
62003-2
ab € 4,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.