Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AMP CT Leiterplatten-Stiftleiste gewinkelt, 2-polig / 1-reihig, Raster 2.0mm, Kabel-Platine,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6801641
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     292253-2
EAN/GTIN:
     5059040395251
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Serie = AMP CT
Raster = 2.0mm
Anzahl der Kontakte = 2
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Steckverbindersystem = Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Messing
Nennstrom = 2.0A
Betriebsspannung = 125,0 V

TE Connectivity AMP CT 2-mm-Leiterplatten-Stiftleisten in Standardausführung. AMP CT 2-mm-Leiterplatten-Stiftleisten in Miniaturausführung mit einwandiger Ummantelung. Diese AMP CT-Stiftleisten verfügen über Ausrichtungs- und passende Halterungsmerkmale für eine genaue und sichere Verbindung mit dem passenden Kabelsteckverbinder. Die Lötanschlüsse dieser AMP CT Stiftleisten haben eine abgewinkelte Bauweise, die sicheren, eigenständigen Halt auf der Leiterplatte ermöglicht. Diese AMP CT 2-mm-Leiterplatten-Stiftleisten sind wahlweise mit senkrechten oder rechtwinkligen Montagekonfigurationen erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. Miniaturausführung Ausrichtung und passende Halterungen Abgewinkelte Lötanschlüsse für sicheren Halt auf der Leiterplatte. Anwendungsbereich. Diese AMP CT 2-mm-Steckverbinder sind für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen geeignet und haben sich bei der Herstellung von Kabelbäumen bewährt. Anwendungen umfassen Bürogeräte, Industriemaschinen, PCs, Drucker, C-TV, Audio und Klimaanlagen.
Weitere Informationen:
Serie:
AMP CT
Raster:
2.0mm
Anzahl der Kontakte:
2
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Steckverbindersystem:
Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Messing
Nennstrom:
2.0A
Betriebsspannung:
125,0 V
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, leiterplattenbuchse 1-reihig, leiterplattenbuchse, leiterplattenbuchse 2 polig, 6801641, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, TE Connectivity, 2922532, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,102*
€ 0,168*
1 Tag
238
10
€ 14,99*
ab € 0,141*
€ 0,324*
1 Tag
23
5
€ 5,95*
ab € 0,2008*
€ 0,3859*
1
€ 5,90*
ab € 0,114*
€ 0,408*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,168*
€ 0,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,152*
€ 0,181
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,148*
€ 0,176
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,139*
€ 0,165
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,131*
€ 0,156
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
179228-2
ab € 0,93*
Zubehör
TE Connectivity
173977-2
ab € 0,0907*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.