Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AMP CT IDC-Steckverbinder Buchse, gewinkelt, 5-polig / 1-reihig, Raster 2.0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6801290
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     173977-5
EAN/GTIN:
     5059040348110
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
IDC-Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Anzahl der Kontakte = 5
Anzahl der Reihen = 1
Gender = Buchse
Raster = 2.0mm
Montagetyp = Kabelmontage
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anschlussart = IDC
Nennstrom = 2A
Kontaktbeschichtung = Zinn
Serie = AMP CT
Betriebsspannung = 125,0 V ac
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze

Vorinstallierte 2-mm-AMP CT-Buchsengehäuse mit MT (Mass Termination, schnellem Anschluss) von TE Connectivity. Mit IDC-Kontakten vorinstallierte 2-mm-AMP CT-Buchsengehäuse für den Einsatz mit 28 bis 26 AWG. Diese AMP CT-Schneidklemm-Steckverbinder haben eine Miniaturausführung und verfügen über die passende Ausrichtung beim Stecken für die korrekte Verbindung mit den entsprechenden Stiftsockel-Steckverbindern. Eigenschaften und Vorteile. Miniaturausführung Mit IDC-Kontakten vorinstalliert Ausrichtfunktion für das Stecken. Anwendungsbereich. Diese AMP CT 2-mm-Steckverbinder sind für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen geeignet und haben sich bei der Herstellung von Kabelbäumen bewährt. Anwendungen umfassen Bürogeräte, Industriemaschinen, PCs, Drucker, C-TV, Audio und Klimaanlagen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
5
Anzahl der Reihen:
1
Gender:
Buchse
Raster:
2.0mm
Montagetyp:
Kabelmontage
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anschlussart:
IDC
Nennstrom:
2A
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Serie:
AMP CT
Betriebsspannung:
125,0 V ac
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, Stiftleiste, te connectivity stiftleiste, idc steckverbinder, stiftleiste 5 polig, 6801290, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, IDC Steckverbinder, TE Connectivity, 1739775, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, IDC Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,26*
€ 0,52*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,37*
€ 0,80*
1 Tag
37459
10
€ 14,99*
ab € 0,361*
€ 1,09*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
292161-5
ab € 0,202*
Zubehör
TE Connectivity
58074-1
ab € 158,90*
Zubehör
TE Connectivity
58372-1
ab € 1.710,28*
Zubehör
TE Connectivity
179518-1
ab € 0,43*
Zubehör
TE Connectivity
179227-1
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.