Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES PowerTOP Plus Leistungssteckverbinder Stecker Rot 3P + N + E, 400 V / 64A, Kabelmontage IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
MENNEKES PowerTOP Plus Leistungssteckverbinder Stecker Rot 3P + N + E, 400 V / 64A, Kabelmontage IP 67
MENNEKES PowerTOP Plus Leistungssteckverbinder Stecker Rot 3P + N + E, 400 V / 64A, Kabelmontage IP 67
Artikel-Nr.:
     108EL-6796895
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     3325RS
EAN/GTIN:
     5059045866381
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Leistungsstecker
mennekes cee-stecker ip67
leistungsstecker
Nennstrom = 64A
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt-Format = 3P + N + E
Betriebsspannung = 400 V
Montagetyp = Kabelmontage
Gender = Stecker
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Schraubklemme
Serie = PowerTOP Plus
Kabelquerschnitt = 6 → 16mm²
Betriebstemperatur max. = +40°C
Niederspannung = Nein

63-A- und 125-A-IP67-Rundsteckverbinder PowerTOP Plus von Mennekes. Die wasserdichten IP67-Leistungssteckverbinder der PowerTOP Plus-Serie von Mennekes sind robust, zuverlässig und leicht anzuschließen. Praktische Verriegelungsschienen vorn und hinten und einfache Schraubanschlüsse machen die PowerTOP Plus-Industriestecker im Wesentlichen werkzeuglos und sorgen für einen schnellen Anschluss und eine kürzere Installationszeit. Formdichtungen im vorderen Teil des Steckers und Bajonett-Verriegelungsrings sorgen dafür, dass die industriellen Steckverbinder PowerTOP Plus im gesteckten Zustand gemäß IP67 vollständig abgedichtet werden. Eine robuste Kabelmuffe an der Rückseite des Industriekabelsteckers mit integrierter Zugentlastung verhindert, dass das Kabel geknickt wird. Hergestellt aus einem robusten Amaplast-Gehäuse einschließlich vernickelten Kontakten und wärmebeständigen Kontaktträgern für hohe Korrosionsbeständigkeit. Die Industriestecker PowerTOP entsprechend BS 4343 weisen ein ergonomisches Design mit rutschfester Oberfläche und somit ein ausgezeichnetes Verhalten in den anspruchsvollsten Umgebungen auf. Was ist Amaplast?. Amaplast ist ein hochwertiger, gehärteter thermoplastischer Industrie-Werkstoff mit ausgezeichneten Eigenschaften. Das Material ist praktisch unzerbrechlich. Die wichtigsten Merkmale sind:. Abriebfest Selbstverlöschend Wärmebeständig Kältebeständig Verschleißfest Gute elektrische Isolierung. Umweltschutzklasse – IP-Schutzart. Die wasserfesten IP67-Industriekabelstecker PowerTOP Plus von Mennekes sind gemäß BS EN 60529 ausgelegt. Die IP-Schutzart besteht aus zwei Ziffern. Die erste Ziffer bezieht sich auf den Schutz vor Feststoffen, die zweite auf den Schutz vor Flüssigkeiten. Je höher der Wert, desto besser der Schutz. Vollständige Definitionen finden Sie in den technischen Datenblättern. Farbcodierung. CEE-Leistungssteckverbinder haben eine Industriestandard-Farbkodierung gemäß BS EN 60309-2/BS4343 und IEC 309. Farbkodierung bezieht sich auf die Nennspannung eines Steckverbinders. Violett, 20 V bis 25 V Weiß, 40 V bis 50 V Gelb, 100 V bis 130 V Blau, 200 V bis 250 V Rot 380 V bis 480 V Schwarz, 500 V bis 1000 V. Eigenschaften und Vorteile. Vollständig abgedichtet gemäß IP67 im gesteckten Zustand Formdichtungen im vorderen Teil des Steckverbinders Rutschfestes Steckergehäuse für bessere Handhabung bei der Arbeit im Außendienst Schraubanschluss für den schnellen Anschluss und eine reduzierte Montagezeit Verriegelungsschieber vorn und hinten für die schnelle Montage ohne Werkzeug Kabelmuffe mit integrierter Zugentlastung sorgt für sichere Kabelhaltekraft Robuste Ausführung. Anwendungen. BS4343 Leistungssteckverbinder sind in fast allen Bereichen von industriellen Anwendungen zu finden. Einige der häufigsten Einsatzgebiete sind:. Landwirtschaft: Außenbereich-Pumpen bei Traktoren und Schlamm-Lkw sowie Pumpen für Tiernahrung Schiffswerften und Häfen: Docks, Piers und Bootsliegeplätze. Verbindungen an rauen Gewässern und bei Überschwemmungen Lebensmittelbranche: Standorte, bei denen das Abwaschen der Ausrüstung unerlässlich ist. Schwerindustrie: Stahlwerke und Gießereien, wo Verbindungen Staub- und Metallpartikeln ausgesetzt sind. Baustellen: Außenstandorte, Steckverbinder in feuchten Umgebungen, Transformatoren und Generatoren Unterhaltung und Sport: Verbindungen bei Beleuchtungs- und Filmausrüstung bei Regen, Schlamm und Schnee. Fragen und Antworten. F: Was sind die Vorteile der IP67-Leistungssteckverbinder PowerTOP Plus gegenüber ähnlichen CEE-Steckverbindern ? A: IP67-Leistungssteckverbinder PowerTop Plus sind einteilig konstruiert. Robuste Ausführung mit einfachem Schraubanschluss für schnellen Anschluss. Mit integrierter Gummidichtung im Deckel und Bajonett-Verriegelungsring für eine wasserdichte Abdichtung. F: Gibt es passende Stecker oder Zubehör ? Industriestecker ; 679-6902 679-6902 passend für Steckverbinder (Buchse) ; 679-6906 679-6906 Industriestecker ; 679-6895 679-6895 passend für Steckverbinder (Buchse) ; 679-6899 679-6899 Industriestecker ; 679-6921 679-6921 passend für Steckverbinder (Buchse) ; 679-6924 679-6924 Industriestecker ; 679-6928 679-6928 passend für Steckverbinder (Buchse) ; 679-6937 679-6937
Weitere Informationen:
Nennstrom:
64A
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt-Format:
3P + N + E
Betriebsspannung:
400 V
Montagetyp:
Kabelmontage
Gender:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Schraubklemme
Serie:
PowerTOP Plus
Kabelquerschnitt:
6 → 16mm²
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Niederspannung:
Nein
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker mennekes, 6796895, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Industrie-Leistungssteckverbinder, MENNEKES, 3325RS, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Industrial Power Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,12*
€ 166,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,36*
€ 163,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,19*
€ 141,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,55*
€ 137,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,09*
€ 125,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
1128A
ab € 91,79*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
136A
ab € 65,98*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41416
ab € 4,62*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
7170
ab € 682,58*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
7251
ab € 876,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.