Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity FLEXSTRIP Flachbandkabel FFC, 20-adrig, Raster 2.54mm Nicht abgeschlossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6796864
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     FSN-24A-20
EAN/GTIN:
     5059040437012
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel 20 polig
Flachkabeltyp = FFC
Raster = 2.54mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Aderzahl = 20
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
AWG = 24 AWG
Serie = FLEXSTRIP
Länge = 101.6mm
Betriebsspannung = 300 V
Kapazität = 11.2pF/ft

Diese Steckbrücken sind für den Einsatz mit dem FLEXSTRIP® Buchsensortiment geeignet. Überbrückungskabel. FLEXSTRIP®-Brücken sind mehradrige Verbindungen zwischen zwei Leiterplatten. Sie sind eine bequeme, zuverlässige Alternative zur herkömmlichen Punkt-zu-Punkt-Verkabelung für Leiterplattenverbindungen mit hoher Dichte bei starker Vibration. Es sind zwei Typen erhältlich: Die Ausführung aus dem Werkstoff Nomex eignet sich für Standardanwendungen, bei denen sich Änderungen des direkten Widerstands durch Feuchtigkeit nicht kritisch auswirken; die Ausführung aus PTFE ist ideal für Anwendungen, in denen elektrische und mechanische Hochleistung gefordert wird. Das Produkt kann ohne Beeinträchtigungen wiederholt gebogen werden und ist eine schwingungs- und bruchfeste Verbindung. Keine langen Vorbereitungszeiten zum Anschluss der Leiterplatten, kein Zerschneiden in einzelne Abschnitte, keine vorbereitenden Arbeiten Einfache Installation durch den Einsatz von gängigen Löttechniken Hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit, z. B. gleichzeitiges Löten aller Verdrahtungspunkte im Lötbad
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
FFC
Raster:
2.54mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Aderzahl:
20
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
AWG:
24 AWG
Serie:
FLEXSTRIP
Länge:
101.6mm
Betriebsspannung:
300 V
Kapazität:
11.2pF/ft
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, te connectivity flachbandkabel, 6796864, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, TE Connectivity, FSN24A20, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,53*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.