Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6795426
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     22-01-3107
EAN/GTIN:
     5059039320202
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Steckergehäuse
Stiftleiste
Anzahl der Kontakte = 10
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 2.54mm
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = KK 254
Zur Verwendung mit = KK-Steckverbinder
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 25.96mm
Breite = 4.82mm
Gehäusematerial = Nylon
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
10
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
2.54mm
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
KK 254
Zur Verwendung mit:
KK-Steckverbinder
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
25.96mm
Breite:
4.82mm
Gehäusematerial:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: molex stiftleiste 10polig, steckergehäuse, molex steckergehäuse, 6795426, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, Molex, 22013107, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,112*
€ 0,186*
10
€ 5,90*
ab € 0,112*
€ 0,281*
2 Tage
11586
10
€ 5,95*
ab € 0,1469*
€ 0,4283*
25
€ 4,00*
ab € 0,44*
€ 0,72*
2 Tage
1800
7
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,186*
€ 0,221
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,166*
€ 0,198
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,164*
€ 0,195
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,151*
€ 0,18
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,14*
€ 0,17
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
22-12-2104
ab € 0,93*
Zubehör
Molex
22-05-2101
ab € 0,54*
Zubehör
Molex
22-05-7108
ab € 0,3801*
Zubehör
Molex
22-05-3101
ab € 0,31*
Zubehör
Molex
22-12-4102
ab € 5,45*
Zubehör
Molex
22-03-2101
ab € 0,49*
Zubehör
Molex
22-11-2102
ab € 0,84*
Zubehör
Molex
22-23-2101
ab € 0,175*
Zubehör
Molex
22-29-2101
ab € 0,87*
Zubehör
Molex
08-55-0101
ab € 12,22*
Zubehör
Molex
08-56-0120
ab € 20,42*
Zubehör
Molex
22272101
ab € 0,219*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.