Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6795331
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     22-01-2067
EAN/GTIN:
     5059039304295
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Anzahl der Kontakte = 6
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 2.54mm
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = KK 254
Zur Verwendung mit = KK-Steckverbinder
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 15.8mm
Breite = 4.82mm
Gehäusematerial = Nylon
Anschlussart = Crimp

Gehäuse aus der Reihe Molex KK Serie 2695. Diese Steckverbindergehäuse der Serie 2695 haben ein Rastermaß von 2,54 mm und sind Teil des KK-Verbindungssystems von Molex, das eine einfache, wirtschaftliche Weise zur Herstellung mehrpoliger Verbindungen mit gedruckten Schaltungen darstellt. Beim Einsetzen der Klemmen in die Gehäuse ist es wichtig, das Molex-Einsetzwerkzeug zu verwenden, um eine korrekte Befestigung der Klemmen zu gewährleisten. Weitere Details finden Sie im technischen Hinweis. Eigenschaften und Vorteile. • 2,54 mm Rastermaß • Kabel-Platine-Verbindungen und -Armaturen • Naturfarben (weiß) • Einreihig • Gehäuse der Serie 22-01-2xxx haben Kraftschlussflächen • Gehäuse der Serie 22-01-3xxx haben Kraftschlussflächen und Polarisierungsrippen
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
6
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
2.54mm
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
KK 254
Zur Verwendung mit:
KK-Steckverbinder
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
15.8mm
Breite:
4.82mm
Gehäusematerial:
Nylon
Anschlussart:
Crimp
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, molex steckergehäuse, steckergehäuse, leiterplattensteckverbinder raster 2.54mm, 6795331, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, Molex, 22012067, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,00*
ab € 0,22*
€ 0,32*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,112*
€ 0,349*
2 Tage
2380
15
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,39*
2 Tage
19350
1
€ 14,99*
ab € 0,112*
€ 0,419*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,349*
€ 0,415
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,301*
€ 0,358
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,294*
€ 0,35
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,221*
€ 0,263
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,196*
€ 0,233
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,153*
€ 0,182
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,14*
€ 0,17
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
22-05-2061
ab € 0,24*
Zubehör
Molex
22-05-3061
ab € 0,191*
Zubehör
Molex
22-12-4062
ab € 0,44*
Zubehör
Molex
22-03-2061
ab € 0,19*
Zubehör
Molex
22-11-2062
ab € 0,37*
Zubehör
Molex
22-27-2061
ab € 4,59*
Zubehör
Molex
08-56-0110
ab € 0,2568*
Zubehör
Molex
08-50-0032
ab € 11,23*
Zubehör
Molex
22057068
ab € 0,247*
Zubehör
Molex
22232061
ab € 0,0882*
Zubehör
Molex
22292061
ab € 0,45*
Zubehör
Molex
08500032
ab € 0,0405*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.