Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-6795183
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     10-11-2063
EAN/GTIN:
     5059039319282
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Anzahl der Kontakte = 6
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 2.54mm
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = KK 254
Zur Verwendung mit = KK-Steckverbinder
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 15.8mm
Breite = 5.08mm
Gehäusematerial = Nylon

Passend für Leiterplatten-Stiftleisten KK 254 mit Rastermaß 2,54 mm (0,100 Zoll): KK 254, Serie 4030 Best.-Nr. ; 453-145 453-145 (typisch) KK 254, Serie 6373 Best.-Nr. ; 679-5515 679-5515 (typisch) KK 254, Serie 6410 Best.-Nr. ; 453-224 453-224 (typisch) KK 254, Serie 42375 Best.-Nr. ; 720-5637 720-5637. Gehäuse, Hochdruck, Serie 7880. Diese Hochdruckgehäuse KK 254 der Serie 7880 Serie mit der Kraftschluss-Option für Standardrampen verwenden Hochdruck-Crimp-Anschlussklemmen KK® 254 der Serie 7879, siehe typische Bestell-Nr. ; 670-6672 670-6672 .
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
6
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
2.54mm
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
KK 254
Zur Verwendung mit:
KK-Steckverbinder
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
15.8mm
Breite:
5.08mm
Gehäusematerial:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, Stiftgehäuse, molex stiftgehäuse 6-polig, stiftgehäuse molex, stiftgehäuse, 6795183, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, Molex, 10112063, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,24*
€ 0,41*
1 Tag
3935
1
€ 14,99*
ab € 0,163*
€ 0,633*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
22-05-3061
ab € 0,191*
Zubehör
Molex
22-11-2062
ab € 0,37*
Zubehör
Molex
22-05-2061
ab € 0,24*
Zubehör
Molex
22-03-2061
ab € 0,19*
Zubehör
Molex
08-55-0124
ab € 19,33*
Zubehör
Molex
22232061
ab € 0,0882*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.