Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6795094
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     09-50-3101
EAN/GTIN:
     5059039304967
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Crimpgehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Anzahl der Kontakte = 10
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 3.96mm
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = KK 396
Zur Verwendung mit = KK-Steckverbinder
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 39.52mm
Breite = 6.4mm
Gehäusematerial = Nylon

Für geeignete Crimpwerkzeuge, siehe Best.-Nr. ; 450-391 450-391. Gehäuse aus der Reihe Molex KK Serie 2139. Diese Steckverbindergehäuse der Serie 2139 haben ein Rastermaß von 3,96 mm und sind Teil des KK-Verbindungssystems von Molex, das eine einfache, wirtschaftliche Weise zur Herstellung mehrpoliger Verbindungen mit gedruckten Schaltungen darstellt. Diese Art von Armaturen sind wichtige Bauteile, die die Verbindung, die sie umschließen, schützen. Eigenschaften und Vorteile. • 3,96 mm Rastermaß • Kabel-Platine-Konfigurationen und -Armaturen • Naturfarben (weiß) • Einreihig • Kraftschlüssige Verriegelung verhindert ein versehentliches Trennen • Rampen und Polarisationsrippen • Nimmt KK Serie 2478 und 2578 auf
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
10
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
3.96mm
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
KK 396
Zur Verwendung mit:
KK-Steckverbinder
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
39.52mm
Breite:
6.4mm
Gehäusematerial:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, Steckergehäuse, molex steckergehäuse, steckergehäuse, steckergehäuse 10polig, 6795094, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, Molex, 09503101, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,38*
€ 0,64*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,27*
€ 0,66*
2 Tage
189
5
€ 5,95*
ab € 0,2627*
€ 0,685*
2 Tage
9814
1
€ 14,99*
ab € 0,275*
€ 1,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
26-61-5100
ab € 2,50*
Zubehör
Molex
26-60-4100
ab € 6,20*
Zubehör
Molex
26-60-5100
ab € 0,72*
Zubehör
Molex
41671-0009
ab € 1,45*
Zubehör
Molex
08-50-0105
ab € 0,0786*
Zubehör
Molex
08-50-0108
ab € 8,20*
Zubehör
Molex
08-56-0106
ab € 0,528*
Zubehör
Molex
08-55-0106
ab € 0,132*
Zubehör
Molex
08-56-0108
ab € 0,44*
Zubehör
Molex
08-52-0072
ab € 0,0642*
Zubehör
Molex
08500107
ab € 0,0204*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.