Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Type III+ Rundsteckverbinderkontakt Signal Stecker Größe 16, für CPC-Steckverbinder, Steckverbinder


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6795004
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-66098-8
EAN/GTIN:
     5059040391833
Suchbegriffe:
6795004
Steckverbinder
Rundsteckverbinder
Rundsteckverbinder-Kontakte
Gender = Stecker
Kontaktgröße = 16
Drahtgröße = 18 → 16 AWG
Anschlussart = Crimp
Serie = Type III+
Kontakttyp = Signal
Länge = 27.1mm
Kontaktbeschichtung = Nickel verzinnt
Kontaktmaterial = Messing
Montagetyp = Tafelmontage
Seriennummer = 166098

Best.-Nr. 782-9851 ist eine Rolle mit 4000 Stück. Nicht isolierte Signalkontakte der Multimate-Serien II und III+ von TE Connectivity. Nicht isolierte Signalkontakte Multimate Serie II und III+ für den Einsatz mit der rechtwinkligen Serie M und CPC-Steckverbindern.
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Kontaktgröße:
16
Drahtgröße:
18 → 16 AWG
Anschlussart:
Crimp
Serie:
Type III+
Kontakttyp:
Signal
Länge:
27.1mm
Kontaktbeschichtung:
Nickel verzinnt
Kontaktmaterial:
Messing
Montagetyp:
Tafelmontage
Seriennummer:
166098
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,398* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,84*
€ 12,8996
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,36*
€ 12,3284
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,11*
€ 8,4609
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,82*
€ 8,1158
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,29*
€ 7,4851
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,48*
€ 6,5212
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,97*
€ 5,9143
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,98*
€ 4,7362
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
354940-1
ab € 107,22*
Zubehör
TE Connectivity
305183
ab € 10,58*
Zubehör
TE Connectivity
58495-1
ab € 243,08*
Zubehör
TE Connectivity
58495-2
ab € 183,33*
Zubehör
TE Connectivity
91505-1
ab € 783,58*
Zubehör
TE Connectivity
200893-2
ab € 74,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.