Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DBK Enclosures Schaltschrank-Heizung, 200W, 10m³/h, 70°C, 230V ac x 96.5mm, 71mm x 70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DBK Enclosures Schaltschrank-Heizung, 200W, 10m³/h, 70°C, 230V ac x 96.5mm, 71mm x 70mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6770752
Hersteller:
     DBK Enclosures
Herst.-Nr.:
     FGC3000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuseheizung
Schrankheizung
schrankheizung dbk
gehäuseheizung
Ausgangsleistung = 200 W, 300 W, 400W
Luftdurchsatz = 10m³/h
Versorgungsspannung = 230V ac
Oberflächentemperatur = 70°C
Tiefe = 70mm
Höhe = 96.5mm
Breite = 71mm

Cirrus 60 Heizgebläse. Hohes Leistungsgrößen-Verhältnis - 3 Leistungsstufen einstellbar Leicht und einfache Montage Kabelanschlusslänge 240 mm Elektrische Schutzklasse II Unabhängiger Lüfterstromkreis zur Unterstützung der Klimakühlung Betriebstemperaturbereich -10 → +70 °C Lagertemperaturbereich -40 → +70 °C
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
200 W, 300 W, 400W
Luftdurchsatz:
10m³/h
Versorgungsspannung:
230V ac
Oberflächentemperatur:
70°C
Tiefe:
70mm
Höhe:
96.5mm
Breite:
71mm
Weitere Suchbegriffe: schrankheizung 200w, 6770752, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Schaltschrank Heizgeräte, DBK Enclosures, FGC3000, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Enclosure Heaters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,31*
€ 220,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,45*
€ 215,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,59*
€ 207,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,00*
€ 190,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 151,53*
€ 180,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 140,34*
€ 167,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 133,22*
€ 158,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,75*
€ 138,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2257028
ab € 145,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.