| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6742387 Herst.-Nr.: AKSPT/G BLUE EAN/GTIN: 5059045861829 |
| |
|
| | |
| Typ = Oben offen Anzahl der Kontakte = 2 Raster = 2.54mm Gender = Buchse Farbe = Blau Anzahl der Reihen = 1 Länge = 6mm Tiefe = 2.44mm Kontaktmaterial = Messing Kontaktbeschichtung = Gold Ausrichtung = Gerade Kontaktwiderstand max. = 30mΩ
2,54-mm-Verbindungsbrücken/Steckbrücken von Assmann. Eine Serie von Verbindungsbrücken mit Rastermaß 2,54 mm oder Steckbrücken mit 2 x vergoldeter oder verzinnter Buchse in einem schwarzen, glasfaserverstärkten PBT-Gehäuse gemäß UL94V-0. Best.-Nr. ; 674-2393 674-2393 und ; 674-2397 674-2397 sind Verbindungsbrücken mit geschlossener Oberseite, Best.-Nr. ; 674-2400 674-2400 und ; 674-2407 674-2407 sind Verbindungsbrücken mit offener Oberseite und Daumengriff. Best.-Nr. ; 674-2381 674-2381 , ; 674-2384 674-2384 , ; 674-2387 674-2387 und ; 674-2390 674-2390 sind Steckbrücken mit offener Oberseite in einer Reihe von Farben. Weitere Informationen: | | Typ: | Oben offen | Anzahl der Kontakte: | 2 | Raster: | 2.54mm | Gender: | Buchse | Farbe: | Blau | Anzahl der Reihen: | 1 | Länge: | 6mm | Tiefe: | 2.44mm | Kontaktmaterial: | Messing | Kontaktbeschichtung: | Gold | Ausrichtung: | Gerade | Kontaktwiderstand max.: | 30mΩ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kurzschlussbrücke 2 polig, kurzschlussstecker, leiterplattensteckverbinder raster 2.54mm, 6742387, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Jumper, ASSMANN WSW, AKSPTGBLUE, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Jumpers & Shunts |
| | |
| |