Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-6742384
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     AKSPT/G BLACK
EAN/GTIN:
     5060641265980
Suchbegriffe:
Kurzschlussbrücke
Kurzschlussstecker
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Typ = Oben offen
Anzahl der Kontakte = 2
Raster = 2.54mm
Gender = Buchse
Farbe = Schwarz
Anzahl der Reihen = 1
Länge = 6mm
Tiefe = 2.44mm
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Gold
Ausrichtung = Gerade
Kontaktwiderstand max. = 30mΩ

2,54-mm-Verbindungsbrücken/Steckbrücken von Assmann. Eine Serie von Verbindungsbrücken mit Rastermaß 2,54 mm oder Steckbrücken mit 2 x vergoldeter oder verzinnter Buchse in einem schwarzen, glasfaserverstärkten PBT-Gehäuse gemäß UL94V-0. Best.-Nr. ; 674-2393 674-2393 und ; 674-2397 674-2397 sind Verbindungsbrücken mit geschlossener Oberseite, Best.-Nr. ; 674-2400 674-2400 und ; 674-2407 674-2407 sind Verbindungsbrücken mit offener Oberseite und Daumengriff. Best.-Nr. ; 674-2381 674-2381 , ; 674-2384 674-2384 , ; 674-2387 674-2387 und ; 674-2390 674-2390 sind Steckbrücken mit offener Oberseite in einer Reihe von Farben.
Weitere Informationen:
Typ:
Oben offen
Anzahl der Kontakte:
2
Raster:
2.54mm
Gender:
Buchse
Farbe:
Schwarz
Anzahl der Reihen:
1
Länge:
6mm
Tiefe:
2.44mm
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Gold
Ausrichtung:
Gerade
Kontaktwiderstand max.:
30mΩ
Weitere Suchbegriffe: kurzschlussbrücke 2 polig, kurzschlussstecker, leiterplattensteckverbinder raster 2.54mm, 6742384, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Jumper, ASSMANN WSW, AKSPTGBLACK, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Jumpers & Shunts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,31*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,031* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,30*
€ 1,547
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,60*
€ 0,714
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.