Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-6742375
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     AKSNT/Z BLACK
EAN/GTIN:
     5059045861270
Suchbegriffe:
Kurzschlussbrücke
Kurzschlussstecker
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Typ = Oben offen
Anzahl der Kontakte = 2
Raster = 2.54mm
Gender = Buchse
Farbe = Schwarz
Anzahl der Reihen = 1
Länge = 4.6mm
Tiefe = 2.44mm
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Zinn
Ausrichtung = Gerade
Kontaktwiderstand max. = 30mΩ

Flache 2,54-mm-Assmann-Kurzschlussverbindungen
Weitere Informationen:
Typ:
Oben offen
Anzahl der Kontakte:
2
Raster:
2.54mm
Gender:
Buchse
Farbe:
Schwarz
Anzahl der Reihen:
1
Länge:
4.6mm
Tiefe:
2.44mm
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Ausrichtung:
Gerade
Kontaktwiderstand max.:
30mΩ
Weitere Suchbegriffe: kurzschlussbrücke 2 polig, kurzschlussstecker, leiterplattensteckverbinder raster 2.54mm, 6742375, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Jumper, ASSMANN WSW, AKSNTZBLACK, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Jumpers & Shunts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,063* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,93*
€ 7,0567
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,60*
€ 6,664
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,30*
€ 1,547
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,06*
€ 1,2614
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,04*
€ 1,2376
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,63*
€ 0,7497
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2518682
ab € 1,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.