Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSMANN WSW A-DF Sub-D Steckverbinder Buchse abgewinkelt, 25-polig / Raster 2.77mm, Durchsteckmontage Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ASSMANN WSW A-DF Sub-D Steckverbinder Buchse abgewinkelt, 25-polig / Raster 2.77mm, Durchsteckmontage Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-6740824
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     A-DF 25 A/KG-T2
EAN/GTIN:
     5059045865223
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder 25polig abgewi...
Anzahl der Kontakte = 25
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Raster = 2.77mm
Befestigungsteile = 4-40-UNC-Schraubensicherungen
Nennstrom = 3A
Gehäusematerial = PBT
Betriebsspannung = 250,0 V
Länge = 53.04mm
Tiefe = 12.55mm
Serie = A-DF
Betriebstemperatur min. = -40.0°C

Rechtwinkliger D-Sub-US-Standard, Leiterplattenmontage
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
25
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Raster:
2.77mm
Befestigungsteile:
4-40-UNC-Schraubensicherungen
Nennstrom:
3A
Gehäusematerial:
PBT
Betriebsspannung:
250,0 V
Länge:
53.04mm
Tiefe:
12.55mm
Serie:
A-DF
Betriebstemperatur min.:
-40.0°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 25pol, 6740824, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, ASSMANN WSW, ADF25AKGT2, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,46*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN WSW
ABW 25
ab € 0,69*
Zubehör
ASSMANN WSW
A-DC 25F/W
ab € 2,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.