Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Easy-On, SMD FPC-Steckverbinder, Buchse, 12-polig / 1-reihig, Raster 1mm Lötanschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6706861
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     52610-1272
EAN/GTIN:
     5059039282555
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder molex
leiterplattensteckverbinder
Anzahl der Kontakte = 12
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Raster = 1mm
Montagetyp = SMD
Gender = Buchse
Anschlusstyp = ZIF-Kontakt vertikal
Gehäuseausrichtung = Gerade
Nennstrom = 1A
Betriebsspannung = 125 V
Serie = Easy-On
Seriennummer = 52610
Anzahl der Reihen = 1
Anschlussart = Löten
Betriebstemperatur max. = +85°C

Molex 1,00 mm ZIF SMD-FPC-Steckverbinder - Serie 52207, 52271 und 52610. Easy On Serie 52207, 52271 und 52610 ZIF (Zero Insertion Force) an SMD-FPC-Steckverbinder mit 1,00 mm Rastermaß und einer platzsparenden Bauweise, weshalb sie ideal für den Einsatz in Anwendungen mit hoher Packungsdichte sind. Diese Easy On FPC Steckverbinder verfügen über ein Schiebeelement, das für eine sichere Verbindung zwischen dem FPC und den Steckverbinder-Anschlussklemmen sorgt. Das Betätigungselement der Serie 52271 lässt sich um 30° drehen, um das Einsetzen des FPC zu erleichtern. Die Steckverbinderkontakte bewegen sich mit dem Kabel, wenn es nach oben oder unten gezogen wird, und sorgen so für eine sichere Kontakthaltekraft und Beibehaltung des elektrischen Kontakts. Lötösen (oder Krallen) am Boden der rechtwinkligen FPC-Steckverbinder sorgen für einen sicheren Halt auf der Leiterplatte und eine Zugentlastung für die Lötfahnenverbindungen. FPC-Steckverbinder der Serie 52207 sind für eine rechtwinklige Montage mit oben liegenden Kontakten FPC-Steckverbinder der Serie 52271 sind für eine rechtwinklige Montage mit unten liegenden Kontakten FPC-Steckverbinder der Serie 52610 sind für eine vertikale Montage mit Kontakte auf einer Seite. Eigenschaften und Vorteile. Platzsparend ZIF für wiederholte Zyklen bei minimalem Verschleiß Schiebemechanismus zum einfachen Einführen und sicheren Anschließen des FPC Führungen im Gehäuse für FPC-Ausrichtung Bewegliche Kontakte für sichere Kontaktverankerung Lötösen für sicheren Halt auf der Leiterplatte und als Zugentlastung (nur rechtwinklige Versionen). Informationen zur Produktanwendung. Diese Easy On ZIF FPC-Steckverbinder eignen sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen in der Automobil-, Konsumgüter-, Datenkommunikations-, Medizin- und Mobilfunkindustrie. Anwendungsgebiete: Navigations- und Audioanwendungen in der Automobilindustrie, Digitalkameras, Sicherheitssysteme für zu Hause, Tablet- und Notebook-PCs, Patientenmonitore, GPS, Smartphones und Tablets.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
12
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Raster:
1mm
Montagetyp:
SMD
Gender:
Buchse
Anschlusstyp:
ZIF-Kontakt vertikal
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Nennstrom:
1A
Betriebsspannung:
125 V
Serie:
Easy-On
Seriennummer:
52610
Anzahl der Reihen:
1
Anschlussart:
Löten
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder 12 pol, 6706861, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, FPC Steckverbinder, Molex, 526101272, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, FPC Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,722* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,54*
€ 18,4926
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,51*
€ 18,4569
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,03*
€ 17,8857
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,97*
€ 16,6243
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,48*
€ 16,0412
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,20*
€ 13,328
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,67*
€ 11,5073
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 9,29*
€ 11,0551
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 8,91*
€ 10,6029
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,22*
€ 8,5918
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
98267-0277
ab € 8,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.