Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6702878
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     26-03-4061
EAN/GTIN:
     5059039290833
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Crimpgehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Anzahl der Kontakte = 6
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 3.96mm
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = KK 396
Zur Verwendung mit = KK-Steckverbinder
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 24.59mm
Breite = 6.6mm
Gehäusematerial = Nylon

Buchsengehäuse, Serie 6442 (mit Verriegelung). Zur Verwendung mit Trifurcon™-Anschlussklemmen
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
6
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
3.96mm
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
KK 396
Zur Verwendung mit:
KK-Steckverbinder
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
24.59mm
Breite:
6.6mm
Gehäusematerial:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, Steckergehäuse, Stiftleiste, molex 6 pol steckergehäuse, steckergehäuse 6 polig, steckergehäuse, 6702878, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, Molex, 26034061, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,19*
€ 0,44*
3
€ 5,90*
ab € 0,119*
€ 0,694*
1 Tag
11488
1
€ 14,99*
ab € 0,198*
€ 0,702*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
26-60-5060
ab € 0,28*
Zubehör
Molex
26-60-4060
ab € 2,68*
Zubehör
Molex
26-61-4060
ab € 0,81*
Zubehör
Molex
26-48-1065
ab € 0,34*
Zubehör
Molex
08-50-0187
ab € 0,0266*
Zubehör
Molex
171813-0006
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.