Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6701588
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     09-93-0600
EAN/GTIN:
     5059039293544
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Anzahl der Kontakte = 6
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 3.96mm
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = KK 396
Zur Verwendung mit = Leiterplattensteckverbinder
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 23.67mm
Breite = 17mm
Gehäusematerial = Nylon

Buchsengehäuse, Serie 3069 (glühdrahtkompatibel). Eine Serie von KK®-Crimpkontaktgehäusen in 3,96 mm aus glühdrahtkompatiblem Material, schwarz. Zur Verwendung mit Anschlussklemmen der Serie 2478 für 18–24 AWG und 2578 für 22–26 AWG, siehe Best.-Nr. ; 173-3284 173-3284 (typisch). Passend für Stiftleisten der Serie 41661, 41671, 41791 und 41792.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
6
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
3.96mm
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
KK 396
Zur Verwendung mit:
Leiterplattensteckverbinder
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
23.67mm
Breite:
17mm
Gehäusematerial:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, Stiftgehäuse, molex stiftgehäuse 6-polig, stiftgehäuse molex, stiftgehäuse, 6701588, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, Molex, 09930600, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,31*
€ 0,91*
1 Tag
131
1
€ 14,99*
ab € 0,305*
€ 1,018*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
26-60-5060
ab € 0,28*
Zubehör
Molex
26-61-4060
ab € 0,81*
Zubehör
Molex
26-60-4060
ab € 2,68*
Zubehör
Molex
26-48-1065
ab € 0,34*
Zubehör
Molex
08-52-0071
ab € 0,0409*
Zubehör
Molex
08-50-0134
ab € 6,21*
Zubehör
Molex
08-50-0105
ab € 0,0786*
Zubehör
Molex
08-50-0108
ab € 8,20*
Zubehör
Molex
08500107
ab € 0,0204*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.