Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 10nF ±10% / 25V dc, Gehäuse 0603 (1608M)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6698814
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0603KRX7R8BB103
EAN/GTIN:
     5059045961819
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 10nF
Spannung = 25V dc
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge = 1.6mm
Tiefe = 0.8mm
Höhe = 0.8mm
Serie = Standard
Anschlussklemmentyp = SMD

Yageo 0603 (Rollen). Yageo 0603 CC Serie MLCC (Mehrschicht-Keramikkondensator) Diese SMD MLCC Kondensatoren sind extrem klein und haben einen großen Kapazitätswert und werden für allgemeine Anwendungen verwendet. Diese MLCC-Kondensatoren bestehen aus einem rechteckigen Block aus keramischen dielektrischen Materialien, der eine Reihe von verschachtelten Metallelektroden enthält. Die inneren Elektroden werden an die beiden Endterminierungen angeschlossen und mit einer Schicht aus verzinnter Dose (NISN) abgedeckt. Eigenschaften und Vorteile. Klein und kompakt Hohe Kapazität Temperaturbereich -55 °C bis +125 °C. Endabschluss mit Nickelbarriere Erhältlich in ±5 %, ±10 % und ±20 % Toleranz
Weitere Informationen:
Kapazität:
10nF
Spannung:
25V dc
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge:
1.6mm
Tiefe:
0.8mm
Höhe:
0.8mm
Serie:
Standard
Anschlussklemmentyp:
SMD
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator smd 10 nf, vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator 10nf, 6698814, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Yageo, CC0603KRX7R8BB103, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,00339*
€ 0,0179*
1 Tag
7280
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0107*
€ 0,0385*
2 Tage
3945
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0264*
€ 0,1417*
Lager 108
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 22,97*
€ 37,09*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,09*
€ 44,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,12*
€ 40,60
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 31,53*
€ 37,52
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 24,65*
€ 29,33
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 23,94*
€ 28,49
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 23,18*
€ 27,58
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 22,97*
€ 27,33
pro Paket
1 Paket enthält 4.000 Stück (ab € 0,00575* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.