| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6697739 Herst.-Nr.: BAT54TA EAN/GTIN: 5059043081434 |
| |
|
| | |
| Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SOT-23 Dauer-Durchlassstrom max. = 200mA Spitzen-Sperrspannung periodisch = 30V Diodenkonfiguration = Einfach Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode Diode Typ = Schottky Pinanzahl = 3 Anzahl der Elemente pro Chip = 1 Diodentechnologie = Schottky Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 5ns Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 600mA
Schottky-Dioden, bis zu 250 mA, Diodes Inc. SBR-Dioden (Super Barrier Rectifiers) sind die nächste Generation von Gleichrichtern. Das Gerät mit zwei Anschlussklemmen hat eine niedrigere Durchlassspannung (VF) als vergleichbare Schottky-Dioden, bietet jedoch die thermische Stabilität und hohe Zuverlässigkeit von PN-Epitaxial-Dioden. Weitere Informationen: | | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | SOT-23 | Dauer-Durchlassstrom max.: | 200mA | Spitzen-Sperrspannung periodisch: | 30V | Diodenkonfiguration: | Einfach | Gleichrichter-Typ: | Schottky-Diode | Diode Typ: | Schottky | Pinanzahl: | 3 | Anzahl der Elemente pro Chip: | 1 | Diodentechnologie: | Schottky | Spitzen-Sperrspannung Erholzeit: | 5ns | Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch: | 600mA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: smd diode, diode sot-23, 6697739, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, DiodesZetex, BAT54TA, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers |
| | |
| |