Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32913 X1 Folienkondensator 470nF ±20% / 330V ac, THT Raster 22.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6690107
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32913A3474M189
EAN/GTIN:
     5059045952169
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 470nF
Spannung = 330V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±20%
Serie = B32913
Anschlussraster = 22.5mm
Entstörklasse = X1
Länge = 26.5mm
Tiefe = 10.5mm
Höhe = 18.5mm
Abmessungen = 26.5 x 10.5 x 18.5mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser = 0.8mm

Kondensatoren der Klasse X können direkt zwischen den Netzspannungsleitungen angeschlossen werden, dürfen jedoch NICHT an Stellen verwendet werden, an denen der Ausfall eines Kondensators zu einem Stromschlag führen könnte. Serie B32911..B32916. EMI-Entstörkondensatoren, Klasse (MKP) X1 Sehr kleine Abmessungen, selbstheilend Kunststoffgehäuse, Epoxidharzversiegelung (UL 94 V-0) Entstörung in Leitungen
Weitere Informationen:
Kapazität:
470nF
Spannung:
330V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±20%
Serie:
B32913
Anschlussraster:
22.5mm
Entstörklasse:
X1
Länge:
26.5mm
Tiefe:
10.5mm
Höhe:
18.5mm
Abmessungen:
26.5 x 10.5 x 18.5mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, folienkondensator 470nf, filmkondensator, folienkondensator epcos, 6690107, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32913A3474M189, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,418* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,68*
€ 31,7492
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,23*
€ 31,2137
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,40*
€ 26,656
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,06*
€ 21,4914
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,76*
€ 21,1344
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,18*
€ 16,8742
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.