Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS Tafelmontage Diode , 1200V / 190A, 3-Pin Y4 M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6687127
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MDD172-12N1
EAN/GTIN:
     5059041093613
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichter ixys
Montage-Typ = Tafelmontage
Gehäusegröße = Y4 M6
Dauer-Durchlassstrom max. = 190A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1200V
Diodenkonfiguration = Serie
Gleichrichter-Typ = Universal
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 3
Maximaler Spannungsabfall = 1.15V
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 7.3kA

Bauelement mit UL-Zulassung. Zweifachdiodenmodule der Serie MDD, Ixys
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
Tafelmontage
Gehäusegröße:
Y4 M6
Dauer-Durchlassstrom max.:
190A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1200V
Diodenkonfiguration:
Serie
Gleichrichter-Typ:
Universal
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
3
Maximaler Spannungsabfall:
1.15V
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
7.3kA
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, 6687127, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, IXYS, MDD17212N1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,73*
€ 91,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,81*
€ 87,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 71,56*
€ 85,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,10*
€ 83,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,47*
€ 80,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
HF625-0.005-00-1212
ab € 70,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.