Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabelschlauch Schwarz Silikongummi Glas für Kabel-Ø 8mm bis 12.8mm, Länge 1m Umflochtener Dehnbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kabelschlauch Schwarz Silikongummi Glas für Kabel-Ø 8mm bis 12.8mm, Länge 1m Umflochtener Dehnbar
RS PRO Kabelschlauch Schwarz Silikongummi Glas für Kabel-Ø 8mm bis 12.8mm, Länge 1m Umflochtener Dehnbar
RS PRO Kabelschlauch Schwarz Silikongummi Glas für Kabel-Ø 8mm bis 12.8mm, Länge 1m Umflochtener Dehnbar
RS PRO Kabelschlauch Schwarz Silikongummi Glas für Kabel-Ø 8mm bis 12.8mm, Länge 1m Umflochtener Dehnbar
Artikel-Nr.:
     108EL-6681239
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6681239
EAN/GTIN:
     5056112059684
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schlauchdurchmesser = 8mm
Farbe = Schwarz
Material = Silikongummi Glas
Schlauchlänge = 1m
Umflochten = Ja
Dehnbar = Ja
Kabeldurchmesser min. = 8mm
Kabeldurchmesser max. = 12.8mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +235°C
Verhalten im Brandfall = Halogenfrei, Selbstverlöschend
Dielektr. Durchschlagsfestigkeit = 2.5kV/mm
Standards = IEC 60684, RoHS-konform, UL 1441mm

Staub oder von diesem Glasfaser-Schlauch abgebrochene Teile können Irritationen auf sensibler Haut führen. Daher ist beim Arbeiten oder Scheiden auf eine möglichst geringe Staubbildung zu achten. Dehnbarer Silikonkautschuk-beschichteter Glasfaser-Schrumpfschlauch von RS PRO. Äußerst flexibler dehnbarer Qualitäts-Geflechtschlauch aus Glasfaser mit Silikonkautschuk-Beschichtung von RS PRO zum Schutz und zur Isolierung Ihrer Kabel und Drähte. Dieser vielseitige Schrumpfschlauch ist hitzebeständig bis zu +235 °C, selbstverlöschend und halogenfrei, d. h., es werden bei der Verbrennung keine schädlichen Gase in die Atmosphäre abgegeben. Dieser silikonbeschichtete Schlauch ist auch extrem beständig gegen Öle, Lösungsmittel und Chemikalien, wodurch er sich ideal zur Verwendung in rauen und anspruchsvollen Umgebungen eignet. Durch seine flexible Bauweise kann sich dieser Schlauch auf das bis zu 1,6-fache seiner ursprünglichen Größe ausweiten, sodass selbst die kompliziertesten Formen abgedeckt werden. Zudem stellt er in hitze- oder feuerempfindlichen Umgebungen eine hervorragende Alternative zu Schrumpfschläuchen dar. Was ist ein dehnbarer Geflechtschlauch?. Dehnbarer geflochtener Schrumpfschlauch dient als Alternative zu Wärmeschrumpfschläuchen. Der Unterschied zwischen dehnbarem Schrumpfschlauch und Wärmeschrumpfschlauch besteht darin, dass dehnbarer Schlauch nicht erhitzt werden muss und kein zusätzliches Werkzeug erfordert, sodass er bequem, kostengünstig und benutzerfreundlich ist. Das offene Gewebegeflecht dieses Schrumpfschlauchs dehnt sich einfach über die Kabel und Komponenten aus und zieht sich zu einer eng anliegenden Abdeckung zusammen. Geflechtschlauch schützt Drähte und Kabel vor Schäden durch Abrieb von scharfen Kanten, starke Stöße und Vibrationen. Je nach verwendetem Material schützt Schrumpfschlauch das Kabel auch vor Chemikalien und Lösungsmitteln. Eigenschaften und Vorteile. • Sehr flexibel • Erweiterbar bis zum 1,6-fachen seiner ursprünglichen Größe • Halogenfrei • Selbstverlöschend (nach UL 1441 VW 1) • Hohe Durchschlagsfestigkeit • Herausragende Beständigkeit gegen Öle, Lösungsmittel, Lacke und aggressive chemische Wirkstoffe. In welchen Bereichen werden dehnbare Silikonkautschuk-beschichtete Glasfaser-Schrumpfschläuche verwendet?. Dieser umflochtene Schrumpfschlauch ist leicht, flexibel und dient zum Schutz und zur Isolierung von elektrischen Drähten, Kabeln und flexiblen Leerrohren. Er kann auch als Kabelmanagementhülse zur Erstellung von Kabelbäumen und zum Bündeln kleiner Kabel verwendet werden, um Ihre Drähte in Ordnung zu halten. Durch seine ausgezeichneten thermischen Eigenschaften und Wärmebeständigkeit ist dieser Geflechtschlauch in hitze- oder feuerbeständigen Anwendungen eine ideale Alternative zu Schrumpfschläuchen. Wie wird dehnbarer geflochtener Schrumpfschlauch installiert?. Für einen festen Sitz wählen Sie einen Schrumpfschlauch-Durchmesser, der kleiner ist als Ihre Anwendung. Für einen flexibleren Sitz wählen Sie einen Kabelschlauch-Durchmesser, der die gleiche Größe hat wie Ihre Anwendung oder etwas größer ist. Dadurch wird sichergestellt, dass sich die Anwendung geschmeidig und gleichmäßig bewegen kann, z. B. ein Leitungsbündel. Sobald die richtige Schrumpfschlauchgröße ausgewählt ist, muss die Hülse auf die korrekte Länge zugeschnitten werden. Wenn die Hülse nicht korrekt zugeschnitten ist, kann sie ausfransen. Um das Ausfransen zu verhindern, verwenden Sie ein heißes Schneidwerkzeug wie z. B. ein heißes Messer oder einen Lötkolben mit scharfer Spitze. Schneiden Sie das Geflecht mit gleichmäßigem Druck, um eine gleichmäßig abgedichtete Kante am Material zu hinterlassen. Während das Ende abkühlt, können Sie es aufweiten und dabei mit einem kleinen konischen Objekt offen halten. Sobald der Hülse auf die passende Größe zugeschnitten ist, drücken und schieben Sie sie einfach in die richtige Position über das Kabel oder den Anschluss.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
8mm
Farbe:
Schwarz
Material:
Silikongummi Glas
Schlauchlänge:
1m
Umflochten:
Ja
Dehnbar:
Ja
Kabeldurchmesser min.:
8mm
Kabeldurchmesser max.:
12.8mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+235°C
Verhalten im Brandfall:
Halogenfrei, Selbstverlöschend
Dielektr. Durchschlagsfestigkeit:
2.5kV/mm
Standards:
IEC 60684, RoHS-konform, UL 1441mm
Weitere Suchbegriffe: Schutzschlauch, geflechtschlauch glasfaser, kabelschlauch, 6681239, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Kabelschläuche, RS PRO, 2701601, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Cable Sleeves
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 5,38*
€ 8,57*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,30*
€ 10,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233477
ab € 7,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.