| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6676760 Herst.-Nr.: FLZ541 17141000000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schaltkontakt = Öffner, Schließer Versorgungsspannung = 120 → 240 V ac Temperatur max. = +60 °C Temperatur min. = 0 °C Temperaturbereich = 0 → +60 °C. Serie = FLZ
UL, cUL. FLZ 541 - FLZ 543 Zwillingsthermostate. Zwillingsthermostate der FLZ-Serie integrieren zwei unabhängig voneinander schaltbare Thermostate. Anders als Thermostate mit Umschaltkontakten können verbundene Geräte in verschiedenen Temperaturbereichen geschaltet werden. Schalttemperaturunterschied ;7 K Schaltpunkttoleranz ±4 K Betriebstemperaturbereich -20 → +80 °C Schutzart IP20 Schraubklemmenanschluss für Kabelquerschnitt 0,5 → 2,5 mm2 Einrastmontage für 35 mm Profilschienen gemäß EN 60715 Farbe RAL 7035 Weitere Informationen: | | Schaltkontakt: | Öffner, Schließer | Versorgungsspannung: | 120 → 240 V ac | Temperatur max.: | +60 °C | Temperatur min.: | 0 °C | Temperaturbereich: | 0 → +60 °C. | Serie: | FLZ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: thermostat schaltschrank, schaltschrank ip20, 6676760, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimaanlagen- und Heizungszubehör, Thermostate, Pfannenberg, FLZ54117141000000, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Heating Accessories, Thermostats |
| | |
| |