Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schaltnetzteil, AUS 5V dc / 1A 5W, EIN 110 → 370 V dc, 85 → 264 V ac Gekapselt, PCB-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schaltnetzteil, AUS 5V dc / 1A 5W, EIN 110 → 370 V dc, 85 → 264 V ac Gekapselt, PCB-Montage
RS PRO Schaltnetzteil, AUS 5V dc / 1A 5W, EIN 110 → 370 V dc, 85 → 264 V ac Gekapselt, PCB-Montage
Artikel-Nr.:
     108EL-6675789
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6675789
EAN/GTIN:
     5056112058915
Suchbegriffe:
Platinen Schaltnetzteil
Schaltnetzteil geschlossen
platinen schaltnetzteil 5v
platinen schaltnetzteil
Ausgangsspannung = 5V dc
Ausgangsstrom = 1A
Nennleistung = 5W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 110 → 370 V dc, 85 → 264 V ac
Montagetyp = PCB-Montage
Gehäusetyp = Gekapselt
Länge = 50.8mm
Breite = 25.4mm
Tiefe = 15.16mm
Wirkungsgrad = 72%
Temperatur min. = -25°C

IEC 60950, EN60950 und UL60950-Zulassung. Gekapseltes AC/DC-Schaltnetzteil für Leiterplattenmontage von RS Pro, 5 W. Die zuverlässigen und robusten gekapselte Schaltnetzteile für Leiterplattenmontage von RS Pro bieten einen großen Eingangsbereich von 82 V ac bis 264 V ac. Diese Serie bietet zudem eine hohe Leistungsdichte und Effizienz mit geringen Verlusten. Diese Netzteile bieten eine AC/DC-Versorgungslösung über eine einzige Leitung und über denselben Anschluss, womit sie an die gewünschte Anwendung angepasst werden können. Ausgestattet mit Schutz nach Industriestandard, z. B. gegen Überspannung, Kurzschluss und Übertemperatur. Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen in verschiedenen Umgebungen, z. B. Industrie- und Bürogeräte. Sicherheitsklasse II AC und DC, alles in einem (Eingang von der gleichen Anschlussklemme) Hoher Wirkungsgrad und hohe Leistungsdichte Schutz vor Kurzschluss, Überspannung und Übertemperatur Verlustarm, umweltbewusst Leistungsaufnahme bei Nulllast ≤0,3 W EMV-Zertifikat gemäß EN55011, Level A
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Ausgangsstrom:
1A
Nennleistung:
5W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
110 → 370 V dc, 85 → 264 V ac
Montagetyp:
PCB-Montage
Gehäusetyp:
Gekapselt
Länge:
50.8mm
Breite:
25.4mm
Tiefe:
15.16mm
Wirkungsgrad:
72%
Temperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: 6675789, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, RS PRO, LD0520B05, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.